カテゴリ

  • 制御機器(326)
  • 電気材料(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-3ma」の検索結果

関連キーワード
381件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラックミニ用三角アジャスター 4個セット アイリスオーヤマ

    メタルラックミニ用三角アジャスター 4個セット

    アイリスオーヤマ
    ¥599税込¥659
    1セット(4個)
    当日出荷
    メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
    用途ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番404-7974材質スチール(亜鉛メッキ)・発泡ウレタン幅(mm)40高さ(mm)37質量(g)50奥行(mm)40ねじTUNC1/4高さ調節1.1~2.1cm適合ポール径(Φmm)約19
  • 直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
  • 直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
  • 直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
  • 直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子オルゴール(液体電池体験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)
    ¥264税込¥290
    1個
    当日出荷
    ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
    色ブラック質量(g)125定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
  • 避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse

    避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm

    WJ Furse
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用材質(本体)ポリプロピレンタイプテープクリップRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5色赤質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • 避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse

    避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm

    WJ Furse
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)銅RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
  • LED 3MM 緑 ELPA

    LED 3MM 緑

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
    色グリーン定格電流(mA)25
  • 光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]

    光電池(太陽電池)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥1,046税込¥1,151
    1セット
    当日出荷
    最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
  • LED 5MM 黄 ELPA

    LED 5MM 黄

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
    色イエロー定格電流(mA)25
  • 4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)

    ラトックシステム
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
  • LED 5MM 白 ELPA

    LED 5MM 白

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1個
    欠品中
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED 3MM 黄 ELPA

    LED 3MM 黄

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
  • LED 5MM 青 ELPA

    LED 5MM 青

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED 3MM 青 ELPA

    LED 3MM 青

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    TDK
    ¥81税込¥89
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 3 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 800mA最大自己共振周波数 = 6.8GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 200mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 5MM 2色 ELPA

    LED 5MM 2色

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF

    ニチコン
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

    Vishay 赤外線レシーバ

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカー リトル

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
    用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
  • ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテム

    ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)

    ラクテム
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
    用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型

    Baumer
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 470μF

    ニチコン
    ¥689~税込¥758~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors

    OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム

    ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)

    ラクテム
    ¥1,908税込¥2,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
    用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)