カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mm-550p」の検索結果

カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ツバなし インパクトロングホールソー
JOB Master¥2,790~税込¥3,069~1個3日以内出荷切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。材質アルミニウム合金色マットブラック高さ(mm)80質量(g)1256種類裏止めハンドル長さL(mm)600グリップ径(Φmm)30仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)550耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
カプセルタオル掛 BT-8
シロクマ¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです材質真鍮、真鍮+ステンレス高さ(mm)75径D(Φmm)25座幅(mm)19サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。材質アルミニウム合金色マットシルバー高さ(mm)80質量(g)1256種類裏止めハンドル長さL(mm)600グリップ径(Φmm)30仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)550耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
超大型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)¥78,596税込¥86,4561個4日以内出荷重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥56,980税込¥62,6781セット(6本)4日以内出荷ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9629セット内容ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
トルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥45,980税込¥50,5781セット(6本)4日以内出荷トルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1235P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9628セット内容トルクレンチ4本(ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)210(ATQ-180)、240(ATQ-380)、245(ATQ-550)、280(ATQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
スプロケット RS120-2B
椿本チエイン¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷から42日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
タオル掛(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。仕様六角ボルト(M6)付材質ステンレス寸法(Φmm)19仕上研磨奥行D(mm)60耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スプロケット RS120-2A
椿本チエイン¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷から31日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状A形
スプロケット RS120-2C
椿本チエイン¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷から42日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状C形