ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット
ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。
これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。
- 用途
- エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。
- トラスコ品番
- 253-9629
- セット内容
- ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース
- 全長(mm)
- 222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)
- 対辺(mm)
- 17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)
- 対辺寸法(mm)
- 17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)
- トルク調整範囲(N・m)
- 18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)
- 負荷方向
- 右
- 内容量
- 1セット(6本)
注意
※RTQ-550、RTQ-750は旧冷媒(R-22)のナットは使用不可ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ















