カテゴリ
- バイク部品(8)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mm-mc23」の検索結果

マイクロホン
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。ケーブル長(m)1.5セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
スクリーン ツーリング クリア 4025066174607
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174607。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
スクリーン ツーリング スモーク 4025066174614
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174614。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
スクリーン
エムアールエー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066178520。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 23-25。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅250mmx長さ350mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:164付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン レーシング型番164寸法(幅W×長さL)(mm)250×350
スクリーン
エムアールエー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066178506。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 23-25。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅250mmx長さ350mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:164付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン レーシング型番164寸法(幅W×長さL)(mm)250×350
スクリーン
エムアールエー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066178513。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 23-25。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅250mmx長さ350mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:164付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番164寸法(幅W×長さL)(mm)250×350
イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0028K
EFFEX(エフェックス)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0028K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:56。奥行(引き):127。立ち角:76。絞り角:28。型番:EBF0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:仕様7mm UP/7mm BACK適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732色ブラックメッキ高さ(mm)56タイプEZ-FIT内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーLow ブラックメッキ EBL0028K
EFFEX(エフェックス)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0028K。販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:42。奥行(引き):113。立ち角:91。絞り角:29。型番:EBL0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732色ブラックメッキ高さ(mm)42タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200m
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 200m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 100m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン ツーリング ブラック 4025066174621
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥21,980税込¥24,1781個32日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174621。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315