カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「mm-mc28」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0028K EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0028K

    EFFEX(エフェックス)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0028K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:56。奥行(引き):127。立ち角:76。絞り角:28。型番:EBF0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
    仕様7mm UP/7mm BACK適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732ブラックメッキ高さ(mm)56タイプEZ-FIT内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバーLow ブラックメッキ EBL0028K EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバーLow ブラックメッキ EBL0028K

    EFFEX(エフェックス)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0028K。販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:42。奥行(引き):113。立ち角:91。絞り角:29。型番:EBL0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
    仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732ブラックメッキ高さ(mm)42タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • レンズフード HN-43 Nikon(ニコン)

    レンズフード HN-43

    Nikon(ニコン)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    レンズフード HN-43。
    対応レンズNIKKOR Z 28mm f/2.8、NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)、NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7、NIKKOR Z 40mm f/2、NIKKOR Z 40mm f/2(SE)
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG フクハラ

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG

    フクハラ
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1617-78