カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 家電(1)
絞り込み

「mm-spamp7」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • スタンド スピーカー用 サンワサプライ

    スタンド スピーカー用

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。
    付属品変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)材質スチール質量(g)約2730耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×1060(折りたたんだ状態)、高さ調整/1230mm~2000mm対応機種UNC3/8ネジ使用時/MM-SPAMP16、MM-SPAMP17、MM-SPAMP21付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時/MM-SPAMPN、MM-SPAMP4、MM-SPAMP7、MM-SPAMP10、MM-SPAMP14ねじサイズUNC3/8脚幅(mm)三脚:約911
  • ワイヤレスヘッドマイク サンワサプライ

    ワイヤレスヘッドマイク

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
    付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
  • 拡声器スピーカー用ACアダプタ   P-SP-AC1 サンワサプライ

    拡声器スピーカー用ACアダプタ P-SP-AC1

    サンワサプライ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT
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
"mm-spamp7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷