スタンド スピーカー用
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。
- 付属品
- 変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)
- 材質
- スチール
- 質量(g)
- 約2730
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×120×1060(折りたたんだ状態)、高さ調整/1230mm~2000mm
- 対応機種
- UNC3/8ネジ使用時/MM-SPAMP16、MM-SPAMP17、MM-SPAMP21付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時/MM-SPAMPN、MM-SPAMP4、MM-SPAMP7、MM-SPAMP10、MM-SPAMP14
- ねじサイズ
- UNC3/8
- 脚幅(mm)
- 三脚:約911
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ






























