「mm-spst3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド マイク用 サンワサプライ

    スタンド マイク用

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    セット内容変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール質量(kg)約1.33サイズ収納時/W850×D85×H85mm質量(g)対応マイク:最大500径(Φ)対応マイク:直径18~35mm対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMBねじ径(inch)ホルダー部:5/8インチ高さ調整範囲(mm)スタンド:815~1460
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約2.02奥行(mm)95電源AC100V~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(1.1V/2200mAh)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255定格出力(W)最大36電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)連続使用時間(時間)マイク使用で約4~6 、音楽再生時で約4~6(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1マイクロホンワイヤレス機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約4スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125、1 / 806.500、2 / 806.875、3 / 807.250、4 / 807.625、5 / 808.000、6 / 808.375、7 / 808.750、8 / 809.125、9 / 809.500充電方式AC電源(100~240V)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W186×D95×H255、スピーカー:直径89(3.5インチ)、ツィーター:直径約19(0.75インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ寸法(高さ)(mm)255周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • ロッカースイッチ RS PRO RS PRO

    ロッカースイッチ RS PRO

    RS PRO
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling Technologies

    V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows

    Carling Technologies
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3/<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約5.8最大出力(W)60電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hzインピーダンス600Ω電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W322×D162×H386、ツィーターサイズ:直径約25.4(1インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)直径165(6.5インチ)電力(mW)10以下(空中線)
  • ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologies

    ロッカースイッチ Carling Technologies

    Carling Technologies
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 拡声器スピーカー ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー ワイヤレス

    サンワサプライ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約4.59(スピーカー)、0.212(ワイヤレスマイク)電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)最大出力(W)40電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)外形寸法W190×D160×H365.5mm周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-49±3dB連続使用時間(時間)スピーカー:マイク使用で約4、音楽再生時で約3(乾電池駆動時、中間音量)/ワイヤレスマイク:約10(アルカリ電池使用時)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:80Hz~18KHzインピーダンス600Ω電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1サイズ(mm)スピーカー:直径88.9(3.5インチ)×2、ワイヤレスマイク:W255×D53×H53送信周波数(MHz)806.125~809.500(スピーカー)、806.125~809.750(ワイヤレスマイク)RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)<10
  • モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm

    ABB
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:220 → 240 V ac, 380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:中立●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー DRA1 CMX

    Sensata / Crydom
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ジョイスティック,2軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,2軸

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO フットスイッチ SPST-NO RS PRO

    RS PRO フットスイッチ SPST-NO

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOケースの材質:熱可塑性物スイッチ環境:軽薄短小産業用IP評価:IPX7基準適合:2014/35/EU, EN 609502 m of 3mm PVC bore tubing. Light Industrial Foot Switch. Light and easy operation Tough reinforced plasticRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートコンタクタ, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A, 保持, パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A, 保持, パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = 維持コンタクトのコンフィギュレーション = SPST装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 3 AコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 銀LEDのカラー = 青基準合致 = EU ELV準拠、Reach準拠、UL FIle No.E46765RoHS / REACH / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器RoHS指令(10物質対応)対応