143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19 付属品アジャスター 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット。先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピペッティングが可能。アスピレーター用のピペットとしても使用可能。クラス100,000クリーンルーム内で製造。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, Pyrogen Free●長さ:230mm●材質:P.S
1個(200本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。
材質スチール 型式FCH-P090 質量(kg)3 ブラック 荷姿養生カバー巻き 1個 パイプ径(Φmm)48.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6 中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 高さ調節5段階(50mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

材質メラミン化粧合板・ポリ合板 質量(kg)約1 サイズ290×530~980×65mm 測定範囲(mm)450~900 最小目盛1mm 収納時寸法(mm)530×100×65 アズワン品番0-1033-11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります 長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.2×1.3 高さ(mm)1.3 奥行(mm)1.2 動作温度(℃)(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 動作温度範囲(℃)-40to+85 パッケージ/ケース2012 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)190
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります 長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.2×1.3 高さ(mm)1.3 奥行(mm)1.2 シリーズACM シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40to+85 パッケージ/ケース2012 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)190
1セット(2000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種ニコン COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33 寸法(mm)59×43 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷


1箱(25枚)
103,000 税込113,300
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル) 幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し] 質量(kg)約0.9 サイズ15.6型 高さ(mm)225(スタンド無し) 奥行(mm)11(スタンド無し) 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75 (M3×6) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式有機EL パネル種類OLEDタッチスクリーンパネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル
RoHS
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500
1本
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Nikon(ニコン)フィルター
レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
109,500 税込120,450
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(25枚)
156,000 税込171,600
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(25枚)
156,000 税込171,600
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(25枚)
116,000 税込127,600
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900 材質コバルトハイス鋼(HSS) 全長(mm)80 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0 機能チップブレーカー付 硬度HRC58~63度 段幅(mm)1~2 穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
1個
137,800 税込151,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ステンレステストハンマー
RoHS
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)14 材質(頭)ステンレス 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトカップブラシワイヤー
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
用途錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等 仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450 段数11段 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0 機能チップブレーカー 硬度HRC58~63 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に 仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500 段数10段 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0 機能チップブレーカー 硬度HRC58~63 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1000(102kgf)
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)超大型スライドレール
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
78,596 税込86,456
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)。サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。
1ケース(300枚)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25枚)
324,000 税込356,400
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(25枚)
246,000 税込270,600
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
50,980 税込56,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連キーワード