講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式単一指向性ダイナミックマイク
色【マイク】ブラック
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)60
ケーブル長(m)約4
連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)18.5
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)4000
充電方式AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)約4
周波数特性50Hz~13000Hz
コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
感度-73±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
送信周波数(MHz)806.250~809.500
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
アンテナ方式内蔵アンテナ
周波数安定度【送信】10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)【空中線】10以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP3に対応しています。付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP10、MM-SPAMP4/7、MM-SPAMPBT、MM-SPAMPにも対応いたします。
材質スチール
質量(g)2730
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×1230
ねじサイズUNC3/8
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
出力22.5V/2.5A 56.25W
ケーブル長(m)ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8
対応機種MM-SPAMP10、MM-SPAMP14
入力100~240V 50/60Hz 1.8A
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。
超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。
フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1
質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26
ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25
マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz~18kHz
電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)
アンテナダイポールアンテナ
アズワン品番64-0903-65
送信周波数(MHz)806.250~809.500
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
変調方式周波数変調 (FM)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード