カテゴリ

  • メカニカル部品(795)
  • 卓上消耗品(657)
  • 配管・水廻り設備部材(472)
  • 切削工具(421)
  • 物流用品(404)
  • 機構部品(342)
  • 科学研究・開発用品(328)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • 厨房用品(283)
  • 作業工具(278)
  • バイク部品(276)
  • 制御機器(274)
  • 空調・照明・電設資材(232)
  • 電気材料(220)
  • 事務用品(185)
  • 測定用品(169)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 店舗什器・備品(117)
  • 保管用品(115)
  • 建築金物(91)
  • 医療(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 家電(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 学童・教育用品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 電動工具(41)
  • 溶接用品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • カー用品(35)
  • 研磨材(28)
  • オフィス家具(26)
  • 安全保護具(26)
  • 自転車部品(25)
  • 空圧工具(25)
  • 食品・飲料(23)
  • 日用品(22)
  • 防災用品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 防犯用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • ヘルスケア(15)
  • テープ(13)
  • 安全用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 住設機器(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 手袋(6)
  • 農業機械(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業服(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「mm108」の検索結果

7,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304
  • 0-3.0/1.9-2.5mm  108mm ピンバイス エスコ

    0-3.0/1.9-2.5mm 108mm ピンバイス

    エスコ
    5,290税込5,819
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール全長(mm)108チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5
  • 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    418税込460
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
  • クランプ 重作業用 0-310mm/108mm エスコ

    クランプ 重作業用 0-310mm/108mm

    エスコ
    89,100税込98,010
    1個
    3日以内出荷
    用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108
  • メラミン「信楽」 深丼 関東プラスチック工業

    メラミン「信楽」 深丼

    関東プラスチック工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。
    食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)960直径(Φmm)Φ170高さ(mm)80TKG品番9-2391-1401TKG品番(2017)6-2183-1501
  • カロスクリーン 900×400×1600mm 108シリーズ 三和製作所

    カロスクリーン 900×400×1600mm 108シリーズ

    三和製作所
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量スクリーンです。
    質量(kg)4.2キャスターΦ40mm(2輪ストッパー付き)材質フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、布/ポリエステル(防炎生地)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1600
  • 108mmシュー エスコ

    108mmシュー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    適合EA162KG用エスコ品番EA162KG-2
  • ヤスリ柄小108MM ヤマグチ

    ヤスリ柄小108MM

    ヤマグチ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途鉄工ヤスリに。適合150~200mmの鉄工ヤスリ全長(mm)108トラスコ品番811-6940質量(g)23
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
  • 50mm シリンダー錠(108mm吊長) エスコ

    50mm シリンダー錠(108mm吊長)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-48材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
  • 108mm替パット エスコ

    108mm替パット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    直径(Φmm)108適合EA162KG用エスコ品番EA162KG-1厚さ(mm)30
  • カロスクリーン 900×400×1800mm 108シリーズ 三和製作所

    カロスクリーン 900×400×1800mm 108シリーズ

    三和製作所
    11,900税込13,090
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    軽量スクリーンです。
    キャスターΦ40mm(2輪ストッパー付き)材質フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、布/ポリエステル(防炎生地)質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 108mm スライディングガラスロック エスコ

    108mm スライディングガラスロック

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-11
  • 直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径108mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    直径(Φmm)108材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
  • 50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー) エスコ

    50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-78材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
  • Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 TMM-108-01-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 TMM-108-01-G-S

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース エスコ

    Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
  • 直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径108mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)108材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)14
  • Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 26mm x 21 mm 108mm RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 26mm x 21 mm 108mm

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm寸法 [L x W x D] = 30.5 x 21 x 108mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱

    ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品

    稲葉製綱
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
    用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm

    ノーブランド
    8,198税込9,018
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)6
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)8
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)9
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm

    ノーブランド
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
  • ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品 稲葉製綱

    ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品

    稲葉製綱
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
    用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンカッチ色太さ(mm)8ひも・糸種類ロープ
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 10mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 10mm

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)10
  • 7.2x108mm ドリルビット(HSS) エスコ

    7.2x108mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-7.2
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm

    ノーブランド
    53,980税込59,378
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)16
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)14
  • ラジアル 4 ピストン キャリパー 108mm BERINGER

    ラジアル 4 ピストン キャリパー 108mm

    BERINGER
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    AEROTEC 4POT RADIAL。右用。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
    タイプ右用
  • 108.0mm Vバンドクランプ エスコ

    108.0mm Vバンドクランプ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)108.0ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
  • M36x108mm エクステンションナット エスコ

    M36x108mm エクステンションナット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)108エスコ品番EA637GN-36
  • 108mm スライディングガラスロック[同一鍵] エスコ

    108mm スライディングガラスロック[同一鍵]

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-12
  • 115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製) エスコ

    115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm
  • アジャスター RS PRO 75mm x 108mm x 50mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 75mm x 108mm x 50mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法 75 mm 108 mm 50 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 108mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"DRx108mm インパクトユニバーサルジョイント エスコ

    3/4"DRx108mm インパクトユニバーサルジョイント

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)108質量(g)650差込角(inch)3/4"
  • M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム) エスコ

    M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂エスコ品番EA948BZ-13寸法L(mm)108寸法H(mm)29寸法L1(mm)120寸法A(mm)12仕上クローム調ねじサイズM4
...
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
"mm108" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷