カテゴリ

  • メカニカル部品(151)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm28 206」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
    用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジ水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
    材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 泡沫ユニット INAX(LIXIL)

    泡沫ユニット

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
  • 節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫アダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
  • 泡沫内芯 カクダイ

    泡沫内芯

    カクダイ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
    仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
  • 300x206x28mm パーツケース(クリアー) エスコ

    300x206x28mm パーツケース(クリアー)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
    仕様仕切り板:20枚エスコ品番EA508KD-23材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×206×28ブルー/クリア外寸(mm)300×206×28内寸(mm)290×165×24/34仕切板20仕切数(個)(最大)25仕切りあり
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • エコ泡沫金具 カクダイ

    エコ泡沫金具

    カクダイ(13件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
  • CIR CLIP,28MM  90601422000 ホンダ

    CIR CLIP,28MM 90601422000

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様泡沫金具
  • 水栓パイプ整流器セット KVK

    水栓パイプ整流器セット

    KVK(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    当日出荷
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • スーパーピッチ5.5mm リングスター

    スーパーピッチ5.5mm

    リングスター(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
    クリア材質コーポリマー
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 泡沫内芯(小々) カクダイ

    泡沫内芯(小々)

    カクダイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • ユニファイ細目ねじプラグゲージ 測範社

    ユニファイ細目ねじプラグゲージ

    測範社
    14,980税込16,478
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
    トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー
    639税込703
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • ヤキキジ(+)Aマルサラ 大阪魂

    ヤキキジ(+)Aマルサラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(206個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状
  • タペストリーバー用フック TRUSCO

    タペストリーバー用フック

    TRUSCO
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
    用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
  • 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)