カテゴリ
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(3)
- Asmix(アスカ)(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ALCANhands(1)
- 河村電器産業(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- EPCOS(1)
エコロジープロダクト
「mm850b」の検索結果

エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50本)当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から翌々日出荷塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
百葉箱
マイゾックス¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷から11日以内出荷百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品アンカーボルト材質檜(一部杉を使用しています)
長蝶番
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
配線BOX
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷下記カメラに適合した配線BOXになります。 VHC-IR850AH VHC-IR40AH-A VHC-IR41VAH-A ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH材質アルミダイカスト色シルバー(ヒヨコ14-686)質量(g)1000設置場所屋外/屋内
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥1,598,000~税込¥1,757,800~1個46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面軽量タイプ)
ナベヤ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個46日以内出荷斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応