カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)

「mmb200」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(50件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
Vishay SMDレジスタ, 68Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6809FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 68Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6809FB200VISHAY
6,998税込7,698
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 68Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)68
Vishay SMDレジスタ, 3.3Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3308FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 3.3Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3308FB200VISHAY
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3
Vishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200VISHAY
24,980税込27,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Vishay SMDレジスタ, 6.8Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6808FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 6.8Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6808FB200VISHAY
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 6.8Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6.8
Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200VISHAY
8,798税込9,678
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 12kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2203FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2203FB200VISHAY
23,980税込26,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200VISHAY
21,980税込24,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1002FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1002FB200VISHAY
22,980税込25,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200VISHAY
27,980税込30,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200VISHAY
22,980税込25,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 390kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)390k
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20AVISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 6MM 90485MB2000 ホンダワッシャー 6MM 90485MB2000ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90485-MB2-000
ナット スペシャル 4MM 90302MB2000 ホンダナット スペシャル 4MM 90302MB2000ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90302-MB2-000
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMBVISHAY
379税込417
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125テクノロジー薄膜
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2Sonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 4.95mm幅 = 4.2mmUL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2Sonsemi
1,498税込1,648
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器長さ(mm)4.95高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)500
フエールチューブ BIGM(丸山製作所)フエールチューブBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB)図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 フエールチユーブ_No.43、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68
フューエルホース BIGM(丸山製作所)フューエルホースBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB)図解NoMS201EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.9、MMB-103 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.25、MS200EA-M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS154EA-2M-A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS155EA フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.9
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB2S-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB2S-E3/45VISHAY
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm高さ = 2.7mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
イグニッションコイル BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
規格17フクム関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1MB)図解NoMS171EMM-2-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MS200EA-M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MMB-103 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS172EAM エンジン クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MSW-72-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.16、MS201EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MS156EA クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16、MSW1008-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.16、MS154EA-2M-A クランクシャフト,ピストンマグネト部品_No.16、MS201EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MS155EA クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16、MS172EMRA エンジン クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16
ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)ガバナシャフトBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.22MB)図解NoMS171EMM-2-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MSW1008-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.4、MS200EA-M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MMB-103 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.10、MS172EMRA エンジン コントロールパネル リコイルスタータ 部品_No.4、MS201EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MS156EA ラベル,ツールセット,ガスケット部品_No.4、MS201EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MSS154EA-2M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.4、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.4、MS155EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.4、MSW-72-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.4、MS172EAM エンジン コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4
ヘッド ガスケット BIGM(丸山製作所)ヘッド ガスケットBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.04MB)図解NoMMB-103 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッド ガスケット_No.26、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MS172EAM エンジン ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.28、MS155EA ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA-1 ラベル ツールセット ガスケット部品_No.5、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MS200EA-M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MMB-103 ラベル,ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッド ガスケット_No.11、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.28、MSS154EA-2M-A ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MS172EMRA エンジン ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5