カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mmcx sma」の検索結果

MMCX変換アダプター(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MMCX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
MMCX STR PLG to FREE END RG178
Telegartner¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
MCX変換アダプタ(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA