カテゴリ

  • 制御機器(36)
    • 同軸コネクタ(8)
    • 基板用コネクタ(21)
    • コネクタ付ケーブル(3)
  • 電気材料(3)
    • 電気部品その他関連用品(3)
  • 家電(23)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
ブランド
アダプタタイプ
種類
アダプタ・中継コネクタ・コネクタ
特性インピーダンス(Ω)
50・75
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmcx」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
  • MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ω基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
  • MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX変換アダプター(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
  • MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MMCX STR PLG to FREE END RG178 Telegartner

    MMCX STR PLG to FREE END RG178

    Telegartner
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCXケーブル RG174 50Ω 1m カモン

    MMCXケーブル RG174 50Ω 1m

    カモン
    369税込406
    1本
    当日出荷
  • TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRO

    RS Pro, MMCXコネクタ, メス

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
    種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
  • MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6251N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner, 82_MMCX-S50-0-2/111_KE, MMCXコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 82_MMCX-S50-0-2/111_KE, MMCXコネクタ

    HUBER & SUHNER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様エッジ取り付けSMT基板ジャック取付方式表面実装端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
  • Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOL

    Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner, 16_MMCX-50-2-2/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 16_MMCX-50-2-2/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),

    HUBER & SUHNER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG316オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき
  • Huber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),

    HUBER & SUHNER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき
  • Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),

    HUBER & SUHNER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG178 B/U, RG196 A/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっき
  • Telegartner,MMCXコネクタ Telegartner

    Telegartner,MMCXコネクタ

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MMCX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • RS PRO, MMCXコネクタ, オス RS PRO

    RS PRO, MMCXコネクタ, オス

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント電池マイクロミニチュア材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0~6インピーダンス(Ω)50オス・メスオスコンタクトめっき
  • IMS 1144.09.1310.011 MMCXコネクタ IMS

    IMS 1144.09.1310.011 MMCXコネクタ

    IMS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG178 B/U, RG196 A/U●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●Cable plug and surface socketRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRO

    RS Pro, MMCXコネクタ, メス

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅基板エンドランチャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRO

    RS Pro, MMCXコネクタ, メス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4 way ganged MMCX cable assembly 300mm SAMTEC

    4 way ganged MMCX cable assembly 300mm

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX シルバーコートケーブル 3.5mmL 型プラグ MS12AZCLEH FINAL

    MMCX シルバーコートケーブル 3.5mmL 型プラグ MS12AZCLEH

    FINAL
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
  • MMCX シルバーコートケーブル 2.5mmL 型プラグ MS12DZCLEH FINAL

    MMCX シルバーコートケーブル 2.5mmL 型プラグ MS12DZCLEH

    FINAL
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
  • MMCX シルバーコートケーブル 4.4mmL 型プラグ MS12EZCLEH FINAL

    MMCX シルバーコートケーブル 4.4mmL 型プラグ MS12EZCLEH

    FINAL
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンス(Ω)50
  • MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • Siretta  GPSアンテナ Siretta

    Siretta GPSアンテナ

    Siretta
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MCXコネクタ Samtec Plug SAMTEC

    MCXコネクタ Samtec Plug

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions AVケーブル RF SOLUTIONS

    RF Solutions AVケーブル

    RF SOLUTIONS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXコネクタ Samtec jack SAMTEC

    MCXコネクタ Samtec jack

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
  • MCXジャック Samtec jack SAMTEC

    MCXジャック Samtec jack

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothレシーバーアンプ FIIO

    Bluetoothレシーバーアンプ

    FIIO
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?。お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。
    仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能周波数特性20Hz~40kHz(-3dB)S/N比110dB (A-weighted)以上コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピンBluetooth5.2、チップ:QCC5141対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
  • MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1本
    10日以内出荷
    MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • M2Mアダプタ用外部アンテナ01 NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用外部アンテナ01

    NECプラットフォームズ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
    適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67