カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「mmg-200」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウムヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(210mL×20本)
当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース シャーシーヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(210mL×20本)
当日出荷
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース モリブデンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(210mL×20本)
当日出荷から8日以内出荷
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
MG-2500整準台セット マイゾックスMG-2500整準台セットマイゾックス
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223392