カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5,939)
- 測定用品(256)
- 科学研究・開発用品(181)
- バイク純正部品(116)
- 制御機器(51)
- 切削工具(44)
- パソコン/周辺機器(43)
- オフィス家具(32)
- バイク部品(23)
- メカニカル部品(23)
- 事務用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 研磨材(17)
- 建築金物(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電気材料(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(6)
- カー用品(6)
- 安全保護具(6)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 農業機械(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 家電(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 梱包用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- RS PRO(517)
- SKC(環境測定)(117)
- TRUSCO(62)
- WAKI(和気産業)(149)
- アキツ(132)
- アクリサンデー(55)
- アルインコ(107)
- エスコ(1,227)
- コクゴ(107)
- タキロンシーアイ(54)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(66)
- ノーブランド(1,705)
- ホンダ(117)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(301)
- 光モール(59)
- 泰豊トレーディング(106)
- 測範社(248)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

prym プリム プレミアムキルト針 23mmg極細 マグネットケース付き グリーン
プリム(Prym)¥1,198税込¥1,3181個(20本)4日以内出荷マグネット内蔵ケース付きのキルト針セット。 逆さにしても問題ない協力なマグネットは、針が飛び散らかる心配がないのでとても使いやすいです。色グリーン
膜付グロメット
(63件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(210mL×20本)ほか当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
取替TKレバー 表示錠
GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)
非接触温度計アキュラシー
オムニ[家電]¥1,998税込¥2,1981台当日出荷いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)温度範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0.1~34.9/42.1~100応答時間(秒)約1電源単4乾電池仕様測定保存数:32回材質ABS質量(g)約105測定範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15×9.5×4.5使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(420mL)ほか当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
取替TKレバー 空錠
GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
マイルドライナー
ゼブラ¥119税込¥1311本当日出荷おだやかで優しい色合いのラインマーカー軸径(Φmm)111.5全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
ミニボールバルブ(両外ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から5日以内出荷最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800収納の目安(シャツ)80着
ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
取替TKレバー シリンダー錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
マイクログランデ ミドルローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブンサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
マイルドライナー
ZEBRA(ゼブラ)¥92税込¥1011本当日出荷から5日以内出荷おだやかな色合いが特徴のラインマーカー/蛍光感が控えめで目がちかちかしないので、 文字を目立たせても、読み返しやすいノートや手帳に仕上がる用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
マウントマグネット
WAKI(和気産業)¥469税込¥5161個当日出荷フックを付け替えて使用できます。ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム特性強力
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
グラスラックドーリー
セブン・セブン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷本体:18-8ステンレスハンドル:18-8ステンレスパイプ床板ステンレス張車輪:Φ100×4(固定と自在)材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム バンパー:塩ビ質量(kg)14.5キャスターΦ100×4(固定と自在)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×565×850TKG品番9-1274-0701TKG品番(2017)6-1146-0201
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。用途●車輪止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC
協和ハーモネット¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷から6日以内出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)