カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,370)
  • 制御機器(1,082)
  • バイク純正部品(596)
  • 機構部品(317)
  • メカニカル部品(221)
  • 測定用品(172)
  • 電気材料(166)
  • バイク部品(147)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
  • オフィス家具(103)
  • 切削工具(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(61)
  • 学童・教育用品(55)
  • 防犯用品(54)
  • 梱包用品(53)
  • 建築金物(50)
  • 事務用品(44)
  • 家電(42)
  • 清掃用品(37)
  • 農業機械(36)
  • 作業工具(34)
  • 電動工具(32)
  • 自転車部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • トラック純正部品(28)
  • 保管用品(24)
  • 安全用品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 医療(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 溶接用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmp」の検索結果

関連キーワード
5,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカー MMP20 ぺんてるペイントマーカー MMP20ぺんてる(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM寸法(mm)20×16×143質量(g)20タイプシングル線幅(mm)3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
LEDテープライト 16.6mmP トライトLEDテープライト 16.6mmPトライト
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷
材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
EKMG350ELL472MMP1S 日本ケミコンEKMG350ELL472MMP1S日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
WK200用延長ベルト2000mmP リンテック21WK200用延長ベルト2000mmPリンテック21
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!! 台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。 使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。 ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。 本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。 WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。
用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmPトライト
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48
真空断熱ボトル MMP-W030 タイガー魔法瓶真空断熱ボトル MMP-W030タイガー魔法瓶
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.13容量(L)0.3エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
真空断熱ボトル MMP-W020 タイガー魔法瓶真空断熱ボトル MMP-W020タイガー魔法瓶
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.11容量(L)0.2エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
ESMG350ELL472MMP1S 日本ケミコンESMG350ELL472MMP1S日本ケミコン
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン MMP JAPAN株式会社ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロンMMP JAPAN株式会社
12,980税込14,278
1箱(6巻)
5日以内出荷
メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。 中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウマグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付きモノタロウ(53件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力商品タイプ粘着テープ付寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4材質ラバーマグネット(異方性)吸着力(N)0.9以上/cm2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウマグネットピース 粘着付きタイプモノタロウ(18件のレビュー)
269税込296
1パック(150個)
当日出荷
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。商品タイプ粘着テープ付サイズ(mm)100×300寸法(mm)10×20(1ピースあたり)仕様表面磁束密度:380以上使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.441
マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウマグネットペーパー プリントができるタイプモノタロウ(22件のレビュー)
579税込637
1パック(5枚)
当日出荷
直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。サイズA4仕様表面磁束密度:90以上材質紙、マグネットシート寸法(mm)210×297紙厚(mm)0.3素材マット入数5枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタインクジェット吸着力(N/cm2)0.25
モバイルディスプレイ FullHD YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHDYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラック取扱説明書(1.67MB)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
マグネット仕切プレート MagX(マグエックス)マグネット仕切プレートMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(3枚)
当日出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペイントマーカー 中字(パック入り) ぺんてるペイントマーカー 中字(パック入り)ぺんてる(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
タイプシングル材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM線幅(mm)3機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク油性顔料(ノンキシレン)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
キラキラまとまるくん ヒノデワシキラキラまとまるくんヒノデワシ
99税込109
1個
当日出荷
仕様キラキラの4柄のホログラムスリーブ入りホワイトシリーズまとまるくん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×14×25入数1個繰り返し・詰め替え対応
MMP共通延長コード(接続アダプタ付) 光明理化MMP共通延長コード(接続アダプタ付)光明理化
39,980税込43,978
1本
39日以内出荷
ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。
仕様接続アダプター:付属
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
目かくしメモテープ 清和産業目かくしメモテープ清和産業(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。 ファックスする時の一時的な宛名書きに。 直接書き込めないものに貼って。 インデックスや伝言メモとして・・・etc。 オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。 テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。 テープカラーは白です。 カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。 のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ潤工社
269税込296
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~60寸法L1(mm)13寸法D1(mm)3.5使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
小型レーザー光源 STC小型レーザー光源STC
6,990税込7,689
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
エンタープライズ ヘッドセットトップ 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットトップ長塚電話工業所
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
軽中量棚用ロックピン 8本入 TRUSCO軽中量棚用ロックピン 8本入TRUSCO
549税込604
1セット
当日出荷
軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型トラスコ品番781-1764質量(g)95
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ潤工社
249税込274
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~60寸法L1(mm)13寸法D1(mm)3.5使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
用途PV化粧台専用ミラ-照明カバー寸法(mm)290(後部)、275(前部)、140適合場所PV化粧台専用
M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
ペイントマーカー ぺんてるペイントマーカーぺんてる
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
鋼板溶接用マグネット TRUSCO鋼板溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
用途TSMMの替ラバーです。ワークが傷つくことを防ぎます。トラスコ品番799-3757質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×0.5
イレグイマーカー シヤチハタイレグイマーカーシヤチハタ
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12入数1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
SB-25M用部品 主柱 SK(新潟精機)SB-25M用部品 主柱SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SB-25M用の主柱です。
用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイストままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】ホームテイスト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
お子様が楽しみながら「考える力」を伸ばす、モノに実際に触れて経験するハイセンスな商品です。パーツを取り外せば、デスクとしてもお使い頂けます。 わくわくする仕掛けがいっぱいなので男の子も女の子も夢中になれます。 あたたかみのある天然木パイン使用 安心の低ホルムアルデヒド ドアはマグネット式
用途お子様のごっこ遊びに、使わなくなったら収納にも質量(kg)11ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×39×63素材パイン材適合年齢(歳)3歳以上
ネオセブロン サクラクレパスネオセブロンサクラクレパス
279税込307
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穂先の耐久性が優れています。 絵の具含み穂先のまとまりがよく、滑らかな描き具合です。
まもっ茶手(抜管防止ミトン) ナビス(アズワン)まもっ茶手(抜管防止ミトン)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
ミニマイクロニッパ スリーピークスミニマイクロニッパスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100トラスコ品番853-5150全長(mm)100
収納トレイ INAX(LIXIL)収納トレイINAX(LIXIL)
848税込933
1個
当日出荷から4日以内出荷
PV化粧台専用ミラ-収納トレイ(左右用)
...