エスコ翌日出荷
除草後のならし作業に便利です。調整板(使用シーンに合わせて頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。柄部握り部は、すべり止めの筋付で持ちやすい。
用途落ち葉やゴミの集草作業に全長(mm)1650仕様18本爪エスコ品番EA650RB-6材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)、柄:天然木質量(kg)(1本あたり)0.9先端厚さ(mm)2.6先端長(mm)390先端幅(mm)210~460(調節板で調節可能)入数2本