カテゴリ

  • メカニカル部品(781)
  • 保管用品(69)
  • 建築金物(66)
  • 制御機器(28)
  • 研磨材(27)
  • 清掃用品(22)
  • 作業工具(17)
  • 梱包用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農具(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmre」の検索結果

関連キーワード
1,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットイレーザー MagX(マグエックス)

    マグネットイレーザー

    MagX(マグエックス)(42件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。狭いスペースも消しやすいです。
    仕様強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブル材質本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット、芯材:八方ポリウレタン、布:フェルトシルバータイプ交換式タイプ磁束密度(表面)900G繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットイレーザー専用スペアシート MagX(マグエックス)

    マグネットイレーザー専用スペアシート

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    本体を繰り返し使えて経済的! 汚れた不織布を簡単取替え!
    材質布:フェルト、両面粘着テープ仕様ホワイトボード用トラスコ品番404-2484幅(mm)126厚さ(mm)1.2グレーサイズレギュラー高さ(mm)110質量(g)3繰り返し・詰め替え対応
  • スペアシート MagX(マグエックス)

    スペアシート

    MagX(マグエックス)
    219税込241
    1パック
    当日出荷
    仕様ホワイトボード用材質布:フェルト、両面粘着テープ厚さ(mm)1.2グレー
  • SKINARMA スキンアマ ストラップ DYNO ケース取付用シート付属 丈夫 長さ調節可能 バーミリオン MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ ストラップ DYNO ケース取付用シート付属 丈夫 長さ調節可能 バーミリオン

    MSソリューションズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    丈夫でお出かけに最適なストラップ/メタリックな金具がアクセントのソフトな素材/結び目部分でスムーズに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシートを付属/その他のアクセサリーの取り付け可能なゴム製ループを内蔵
    材質ナイロンバーミリオン質量(g)55(本体)/106(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W55xH225xD37(パッケージ込)端末スマートフォン
  • IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機

    IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ

    三菱電機
    469税込516
    1個
    当日出荷
    極数(P)2、3
  • 50x130mm 冷却シート(16枚) エスコ

    50x130mm 冷却シート(16枚)

    エスコ
    325税込358
    1パック(16枚)
    当日出荷
    仕様持続時間:約10時間材質パラベン、色素、香料寸法(cm)5×13入数16枚(2枚×8袋)
  • 19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ

    19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    冷凍品の固定・梱包などに
    材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
  • ビットアダプタ 10mmレンチ用 DEEN

    ビットアダプタ 10mmレンチ用

    DEEN(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
  • 8mm レバー式ベンダー エスコ

    8mm レバー式ベンダー

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-8
  • 12mm レバー式ベンダー エスコ

    12mm レバー式ベンダー

    エスコ(4件のレビュー)
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-12
  • 1/4sqヘッド 10mmレンチ用 DEEN

    1/4sqヘッド 10mmレンチ用

    DEEN
    791税込870
    1個
    当日出荷
    用途6.3SQ10mm用
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • ビットアダプタ 13mmレンチ用 DEEN

    ビットアダプタ 13mmレンチ用

    DEEN(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】13mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
  • 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ

    15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA780XP-5
  • マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド ユタカメイク

    マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド

    ユタカメイク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マジックテープフック型タイプです。 好きな長さでカットして使用できます。
    用途用途に応じて必要な長さでカットトラスコ品番828-0819材質ナイロン幅(mm)25レッド質量(g)56タイプフック型長さ(m)5
  • 6mm レバー式ベンダー エスコ

    6mm レバー式ベンダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    給湯配管用に
    用途なまし銅管用適合サイズ(Φmm)6エスコ品番EA215M-6全長(mm)220
  • 10mm レバー式ベンダー エスコ

    10mm レバー式ベンダー

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-10
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
  • R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

    エスコ
    220税込242
    1個
    欠品中
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
  • 12x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ

    12x330mm レジンベルト(# 80/10本)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
  • 25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール) エスコ

    25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)

    エスコ
    339税込373特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970EF-12
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
  • 10x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ

    10x330mm レジンベルト(# 80/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
  • 個人ケース 81×65×60mm レッド ナビス(アズワン)

    個人ケース 81×65×60mm レッド

    ナビス(アズワン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。 薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
    材質ABS樹脂品名個人ケース(レッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×60アズワン品番0-2584-02
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760アズワン品番65-7928-08
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8431アズワン品番65-7923-07
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655アズワン品番65-7861-93
  • 10x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ

    10x330mm レジンベルト(#120/10本)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)10×330入数10本
  • 47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用) エスコ

    47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

    エスコ
    399税込439特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970FE-3
  • 30x22x47.5mm キャップストップ(30mmレール) エスコ

    30x22x47.5mm キャップストップ(30mmレール)

    エスコ
    219税込241特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970EE-11
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    ネオグレー高さ(mm)906棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • フリーバンド 25mm×40cm レッド ユタカメイク

    フリーバンド 25mm×40cm レッド

    ユタカメイク
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0522幅(mm)25厚さ(mm)2レッド質量(g)7長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250mm レベル(デジタル) エスコ

    250mm レベル(デジタル)

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
    仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
  • 12x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ

    12x330mm レジンベルト(#120/10本)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1パック
    翌日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 6mmx 8mm レデューサー エスコ

    6mmx 8mm レデューサー

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ接続継手径(Φmm)8最小穴径(mm)Φ4
  • 36x15x15mm レベル用水筒 エスコ

    36x15x15mm レベル用水筒

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-7
関連キーワード
...