カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)

「mmt16」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカルエンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHPイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-ISO-MMイスカル
109,800税込120,780
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
6,298税込6,928
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイストサイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】ホームテイスト(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(16枚)
翌日出荷から3日以内出荷
オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 水洗いOKお手入れ簡単 弾力性のあるクッションで防音効果 キレイに仕上がるサイドパーツ付き 保温効果 安心して使える低ホルムアルデヒド商品
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時)素材表面:OPP/裏面:EVA樹脂
カッター イスカルカッターイスカル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッター HP イスカルカッター HPイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
カッター HCM イスカルカッター HCMイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
カッター HCE イスカルカッター HCEイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
メタルボーラー部品 ミヤナガメタルボーラー部品ミヤナガ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-UN-MMイスカル
76,980税込84,678
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
カッター FF イスカルカッター FFイスカル
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
ヘリ2000 ホルダー イスカルヘリ2000 ホルダーイスカル
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
マルチマスター ヘッド MT-W-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-W-MMイスカル
109,800税込120,780
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
内径、外径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
トロミル マルチマスターヘッド E93CN-MM-07 イスカルトロミル マルチマスターヘッド E93CN-MM-07イスカル
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
金型隅加工用エンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。
用途フライス加工用。トラスコ品番113-6033RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MMイスカル
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
タッチスクリーン AMT 10.4インチ 219.8×166.8mm 8-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 10.4インチ 219.8×166.8mm 8-wire ResistiveAMT
378,800税込416,680
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:10.4インチ●視野領域寸法:219.8 x 166.8mm●アクティブ領域:212.1 x 159.3mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:212.1mm●アクティブ領域幅:159.3mm●外寸高さ:238.8mm●外寸幅:188.5mm●視野領域高さむ:219.8mm●視野領域幅:166.8mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ MMT16IR 三菱マテリアルチップ MMT16IR三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン鉄工ヤスリ 中目半丸ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm