カテゴリ

  • オフィス家具(2,046)
  • 日用品(161)
  • 切削工具(115)
  • カー用品(103)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
  • 制御機器(67)
  • 農業機械(55)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 自動車補修部品(44)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 事務用品(39)
  • 作業工具(35)
  • 自動車純正部品(27)
  • ヘルスケア(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 厨房用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)

「mn-1」の検索結果

3,078件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット MN-1 加賀産業

    ヘルメット MN-1

    加賀産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。 MPタイプ
    用途一般作業用、電気作業用に。質量(g)334規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224
  • ヘルメット MN-1L 加賀産業

    ヘルメット MN-1L

    加賀産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。 MPタイプ
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。質量(g)353規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224
  • MESH 電気の利用実験セット MN-1 ナリカ

    MESH 電気の利用実験セット MN-1

    ナリカ
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    ・電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESH(TM)スターターセットです。・GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。・MESH(TM)ブロック寸法(mm):24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)
    セット内容MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)仕様【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • ミニノギス ステンレス製 モノタロウ

    ミニノギス ステンレス製

    モノタロウ(72件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。
    用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
  • マイクロニッパー 高品質 モノタロウ

    マイクロニッパー 高品質

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • タイル目地材(濃灰色) サンホーム

    タイル目地材(濃灰色)

    サンホーム(11件のレビュー)
    459税込505
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
    用途外装、レンガ、床面のタイル等に濃灰色危険物の類別非危険物
  • ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ ノック式極細

    uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38方式ノック式インクゲルインク
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • アラムフローモニター アラム

    アラムフローモニター

    アラム(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
    材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
  • メジャーネイル TRUSCO

    メジャーネイル

    TRUSCO(5件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20本)
    当日出荷
    コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
    用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
  • 防振材αGELインシュレーター タイカ

    防振材αGELインシュレーター

    タイカ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
    用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
  • 切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO

    切削液給油用マグネット付ノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
    用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ穴径(mm)46026ノズル数1
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    柔軟な整理整頓と安全な収納。取り外し可能な6つの仕切りがあり、自由に整理できます。丈夫なラッチで複数のセットを連結して積み重ねることが可能。アクセサリーを簡単に取り外せるブラケットを採用。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
  • ユニボールシグノRT 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノRT 0.5

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
  • 名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ エレコム

    名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊(12シート)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます マルチプリント用紙(ホワイト) 紙厚(標準)157g/m 0.185mm 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm)
    紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)157
  • シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
  • ストレッチボール LITEC (ライテック)

    ストレッチボール

    LITEC (ライテック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    368税込405
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • メニューファイル オープン工業

    メニューファイル

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 落ち着いた雰囲気のレザー調。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes
    209税込230
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカーニッサン
  • MN型 光宝興産

    MN型

    光宝興産
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)180形状丸形
  • ヨガローラー LITEC (ライテック)

    ヨガローラー

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)約330オレンジ直径(Φmm)約140
  • トレーニングチューブ LITEC (ライテック)

    トレーニングチューブ

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
    用途ストレッチ・筋力トレーニング材質TPRチューブ長さ(mm)約1500
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • マイクロニッパ VICTOR(花園工具)

    マイクロニッパ

    VICTOR(花園工具)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
    用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • アジャスタブルハンドグリップ LITEC (ライテック)

    アジャスタブルハンドグリップ

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    オレンジ・ブラック適合負荷10kgから40kgまで
  • トレーニングループ LITEC (ライテック)

    トレーニングループ

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    どこでも簡単、本格トレーニング
    寸法(cm)約35×5材質ラテックス
  • ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体インク水性顔料インク先端ボール径(mm)0.28方式ノック式
  • プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチニッパー 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
    用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。針長(mm)13質量(g/本)2.25
  • マグタッチ ラベルライター対応シート ベロス

    マグタッチ ラベルライター対応シート

    ベロス
    399税込439
    1パック(24片)
    当日出荷
    ラベルライターの幅に合わせたサイズなのでそのままきれいにラベルを貼ることが出来ます。直接文字を書き込んでも使用出来ます。
    厚さ(mm)0.6材質PVC、ゴム磁石
...