カテゴリ

  • 自動車純正部品(44)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(7)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn-125」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(155件のレビュー)
468税込515
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
マイクロニッパー モノタロウマイクロニッパーモノタロウ(102件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
マイクロニッパー 高品質 モノタロウマイクロニッパー 高品質モノタロウ(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マイクロニッパ VICTOR(花園工具)マイクロニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け高性能特殊鋼使用刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現ハンドル部にソフトカバー仕様袴部にスプリングを入れ開閉を軽減スタンダードモデルバネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
マイクロニッパー ミトロイマイクロニッパーミトロイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)ストッパーネジ付で刃開き調整可能バネ付で繰り返し作業に最適
用途弱電関係での細線・銅線切断用寸法L(mm)127質量(g)70呼び寸法(mm)125寸法a(mm)12.8寸法E(mm)50寸法l(mm)13.8寸法T(mm)6.5切断能力(Φmm) 軟線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.6
マイクロニッパ トップ工業マイクロニッパトップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です全長(mm)124呼び寸法(mm)125仕様バネ付トラスコ品番335-7112質量(g)65刃長(mm)14頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11.4切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-5
ミニマイクロニッパー TSUNODA(ツノダ)ミニマイクロニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)129トラスコ品番828-3571質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
マグタッチ ラベルライター対応シート ベロスマグタッチ ラベルライター対応シートベロス
399税込439
1パック(24片)
当日出荷
ラベルライターの幅に合わせたサイズなのでそのままきれいにラベルを貼ることが出来ます。直接文字を書き込んでも使用出来ます。
厚さ(mm)0.6材質PVC、ゴム磁石
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(2件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125トラスコ品番453-8056材質クロムバナジウム鋼全長(mm)132質量(g)70寸法d(mm)50寸法a(mm)132寸法e(mm)13寸法b(mm)13.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)6.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ角度i(°)23
ニッパー TAKAGI(高儀)ニッパーTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スプリング付
用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
マイクロニッパー マルビーマイクロニッパーマルビー
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。 バネ付きなので連続作業が楽に行えます。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。 錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。トラスコ品番364-4614材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)125ハンドルビニールグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付 TTCマイクロニッパー 成型グリップ バネ付TTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
マイクロニッパー(カチオン塗装) 125mm EIGERTOOL(アイガーツール)マイクロニッパー(カチオン塗装) 125mmEIGERTOOL(アイガーツール)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。
全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)85切断能力(Φmm) 銅線1.2アズワン品番64-9370-10
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
(MN12)LINK,FR SUS ミツビシ(MN12)LINK,FR SUSミツビシ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
(MN12)BRACKET,FR ミツビシ(MN12)BRACKET,FRミツビシ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
(MN12)ブラケット,フロント デフ マウンチング,RH ミツビシ(MN12)ブラケット,フロント デフ マウンチング,RHミツビシ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(MN12)スプリング,リヤ サスペンション コイル ミツビシ(MN12)スプリング,リヤ サスペンション コイルミツビシ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(MN12)ダンパ,リヤ サスペンション トーション アクスル ダイナミック ミツビシ(MN12)ダンパ,リヤ サスペンション トーション アクスル ダイナミックミツビシ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
(MN12)CUSHION,STE ミツビシ(MN12)CUSHION,STEミツビシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(MN12)エンジンマウント ミツビシ(MN12)エンジンマウントミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MN12)Fショック(STD) ミツビシ(MN12)Fショック(STD)ミツビシ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(MN12)スプリング,リヤ サスペンション コイル ミツビシ(MN12)スプリング,リヤ サスペンション コイルミツビシ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(MN12)ブラケット,フロント デフ マウンチング ミツビシ(MN12)ブラケット,フロント デフ マウンチングミツビシ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
(MN12)プロテクタ,フューエル タンク ミツビシ(MN12)プロテクタ,フューエル タンクミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(MN12)WEIGHT, ENG ミツビシ(MN12)WEIGHT, ENGミツビシ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
(MN12)LABEL,TIRE ミツビシ(MN12)LABEL,TIREミツビシ
479税込527
1個
3日以内出荷
(MN12)BUSHING,FR ミツビシ(MN12)BUSHING,FRミツビシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(MN12)BRACKET,ENG ミツビシ(MN12)BRACKET,ENGミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MN12)ラック&ピニオン PS付 ミツビシ(MN12)ラック&ピニオン PS付ミツビシ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
(MN12)ブラケット,フロント デフ マウンチング,LH ミツビシ(MN12)ブラケット,フロント デフ マウンチング,LHミツビシ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(MN12)PLATE,RR SU ミツビシ(MN12)PLATE,RR SUミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
(MN12)INSULATOR,F ミツビシ(MN12)INSULATOR,Fミツビシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
(MN12)CROSSMEMBER ミツビシ(MN12)CROSSMEMBERミツビシ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
(MN12)スプリング,Rサス ミツビシ(MN12)スプリング,Rサスミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MN12)Rショック(STD) ミツビシ(MN12)Rショック(STD)ミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MN12)R.パット ミツビシ(MN12)R.パットミツビシ
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷