カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「mn-25-35」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    59税込65
    1個
    8日以内出荷
    備考M6X15部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMNC-110 ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.25、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.35、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.25、MNC-100B ゲンソクボックス部品_No.27、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.6、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.27、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.30、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.6、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.31、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.25、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.2、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.25