カテゴリ
- 自動車純正部品(196)
- バイク純正部品(12)
- 切削工具(11)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(3)
- SIEMENS(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- イスカル(1)
- エビス(水平器)(1)
- オープン工業(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ハンマーキャスター(2)
- ホンダ(12)
- ミツビシ(195)
- ミナミサワ(2)
- ミヤコ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大塔テック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
フラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用
ミナミサワ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃色ホワイトタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
ピラティスヨガマット 6mm ブルー
LITEC (ライテック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。材質本体・PVC、ベルト・ポリエステル色ブルー質量(g)約1200幅(cm)61長さ(cm)173厚さ(cm)0.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![T型メニューアクリル製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07580877-190701-02.jpg)