カテゴリ
- 農業機械(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 厨房用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mn25-02」の検索結果

ミニロッド
ムラテックKDS(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.36
ポケット型標尺 ミニロッド
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺です。パワーコートテープの押し込みは手動式です。テープをポール状に立てて使えます。サビ・摩耗に強いパワーコートテープです。
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
TKGフードパントローリー ダブルコラム
TKG¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ)×2列積載荷重:140kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数サイズ(深さ)1/1×20・25mm 60枚(30枚×2)1/1×40・65mm 30枚(15枚×2)1/1×100mm 20枚(10枚×2)1/1×150mm 16枚(18枚×2)1/1×200mm 10枚(15枚×2)材質201 S/S寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×555×1725TKG品番9-1217-0501TKG品番(2017)6-1095-0501
サーフテスト0.75mN/標準駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800~税込¥527,780~1台4日以内出荷から40日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-570-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-570-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト0.75mN/前退避駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷から40日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-572-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-572-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツー05U25
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷主な適合純正品番MN156763・8-94412-183・39741-05U29・39741-02A91・39741-02A86・1N26-22-540・39741-05U25・1N03-22-540・39741-02A92・MB526961・39741-02A87・1N03-22-540A・39741-02A26・ZZS2-22-540・39741-02A90・39741-02A89・1N02-22-540・39741-02A28・39741-02A29・39741-02A27・8-94412-183-0・MB9373メーカーISUZU、MMC、MAZDA、NISSAN
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 45mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN471J23L
MURATA(村田製作所)¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 45mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 25Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5MHz●動作温度 Min: -40℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷備考M10X25-8T部品名称ボルト図解NoKS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.22、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.86、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.23、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.23、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.86、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.25、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.22、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.29、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.10、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.25
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考M6X15部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMNC-110 ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.25、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.35、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.25、MNC-100B ゲンソクボックス部品_No.27、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.6、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.27、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.30、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.6、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.31、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.25、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.2、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.25
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.37、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.18、HNT-61ML テンション部品_No.25、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.19、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.25、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.25、HNT-61M テンション部品_No.25、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.37、HNJ-61ML テンション部品_No.25、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.25、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.19
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)8日以内出荷備考M12X55部品名称ボルト図解NoHNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.23、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.24、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.24、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.23
クラッチバン
BIGM(丸山製作所)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷部品名称クラツチバン図解NoHNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.14、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.13、HNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.25、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.13、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.6、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.11、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.13、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.6、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.14、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.13、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.11
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷備考35SB18T部品名称スプロケツト図解NoHNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.27、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.23、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.23、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.27、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.25
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷備考S12部品名称Cガタトメワ図解NoMNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.57、MNC-110B ブロア部品_No.25、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.57、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.57、HNJ-120B ウケバ、ロータ部品_No.22、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.57、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.57、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.57、HNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.40、HNJ-1250SB ブロア部品_No.24、MDC-130B ブロア部品_No.26、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.57、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.57、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.22、MNC-100B ブロア部品_No.25、HNJ-6MN ソウコウブ部品_No.38、HNJ-82B-1 ウケバ、ロータ部品_No.22、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.72、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.72、HNJ-120B ブロア部品_No.22、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.57、HNJ-82-1 ウケバ、ロータ部品_No.22、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.57、HNJ-120 ウケバ、ロータ部品_No.22、MDC-1400SB ブロア部品_No.19、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、HNJ-1400SB ブロア部品_No.19、MNC-101B ブロア部品_No.25、HNJ-1200B ブロア部品_No.24
カタカケバンドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格Y951700Lワンタツチ部品名称カタカケバンドクミタテ図解NoNK26S 本体 ハンドル部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.27、MB234MU 本体部品_No.41、NK23B 本体部品_No.27、BC204S 本体部品_No.23、KC230RSL 本体部品_No.25、BK20 本体部品_No.21、MLB2400L 本体部品_No.27、KC23M 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.33、JC20S 本体部品_No.21、MB249L 本体部品_No.28、GKB2200L 本体部品_No.23、BC263STD 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.34、KC26NXL 本体部品_No.26、GKB2201G 本体部品_No.25、JC26DX 本体部品_No.21、KC26NX 本体部品_No.26、DB233D 2G 本体部品_No.23、BC233MN 本体部品_No.27、BC233SG 本体部品_No.24、BC204L 本体部品_No.26、MB326SPU 本体部品_No.42、NK20B 本体部品_No.22、IS235 本体部品_No.27など
Google Pixel 10a / ディズニー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミニーマウスサイン
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個17日以内出荷ミニーの可愛いらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
サーフテスト0.75mN/横駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥619,800~税込¥681,780~1台61日以内出荷から90日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):5.6●ミツトヨコード:178-574-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-574-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応