カテゴリ
- バイク純正部品(2,798)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(375)
- 自動車純正部品(61)
- 制御機器(48)
- 測定用品(48)
- 日用品(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- オフィス家具(26)
- 切削工具(26)
- 作業工具(25)
- 自動車補修部品(20)
- 農業機械(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 事務用品(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 学童・教育用品(7)
- バイク部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ARCOL(OHMITE)(8)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(362)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
- TIME(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イトーキ(24)
- キョーリン(40)
- ケナメタル(7)
- ジェイカムアグリ(8)
- ノーブランド(27)
- ホンダ(2,838)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 東京精密(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ボルミオリロッコ プロセッコ フルート150 150cc(1.93110.MN5)(12個入)
ボルミオリ・ロッコ¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷12個入材質ソーダグラス容量(mL)150外寸法(Φ×Hmm)54×186
タプリクリップ シャープ 0.5
ゼブラ(11件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右校正証明書校正証明書
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右


連結ミニ平台車 タフミニ
YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から翌々日出荷縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥919税込¥1,0111セット(10個)当日出荷ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。適合M-10FA□~50FA□
ミニのこカッターL挽廻用替刃
SK11¥319税込¥3511枚当日出荷ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043063-130404-02.jpg)