カテゴリ
- バイク純正部品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mo-31」の検索結果

オイルリール M-series
三協リール¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
GENESIS(ジェネシス) レディーバッグ 27cm 機内持込可/12L/キャリーオンバッグ用ストラップ/ショルダーストラップ付/バニラホワイト
SWISS MILITARY¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。Ready Bag(レディバッグ)は、キャリーオンバッグ、ショルダーバッグ、手提げバッグと3つの使い方ができる。新しいスーツケースのカタチです。ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用。優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。小さくてもしっかり収納。レディバッグ内部のXバンドとメッシュポケットが荷物をしっかり固定します。バッグを開けたときも、中身が見やすいように収納できます。ショルダーストラップ付属。肩掛けとして使えるショルダーストラップが付属しています。バッグ本体のハンドルで手提げとしても使えるように着脱可能になっています。ノンスリップ素材の底足。底面のノンスリップ底足により、汚れやキズがつきにくくなっております。バッグを置いた時にも、安定感があり、倒れにくくなっています。付属品ショルダーストラップ材質PC+ABS質量(kg)1色バニラホワイト容量(L)12寸法(cm)26.5×32×15.5保証期間2年内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、右側にはXバンド型固定ストラップ、小さいながらも実用的な収納スペース外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、スーツケースのキャリーハンドルに固定するための高弾性ストラップ、着脱可能なショルダーストラップ、ノンストップ素材の底足を装備収納の目安泊数:1泊3辺合計(cm)74
【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール
TRIENS¥97,980税込¥107,7781台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。材質本体:スチール色黒最高使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボールスイッチ
パイロット¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×23.1×13.8最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青