カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 汎用モーター(1)
- インダクションモーター(22)
- スピードコントロールモーター(3)
絞り込み
極数
- 4(1)
出力(kW)
- 0.006(8)
- 0.015(5)
- 0.025(7)
- 0.04(9)
- 0.06(8)
- 0.09(6)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
- 5.5(1)
- 7.5(1)
- 11(1)
- 15(1)
定格電圧(V)
- AC220/230
- AC100/200(26)
- AC100/115(31)
- AC200/220(352)
- AC100/110(19)
- AC200/220/230(40)
- AC380/400/400/440(141)
- AC110/115(11)
- AC100(306)
- AC110(16)
- AC115(34)
- AC200(440)
- AC200~240(18)
- AC220(46)
- AC400(72)
- AC440(22)
- DC6(30)
- DC7.2(13)
- DC12(170)
- DC24(363)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付方式
- 脚取付(1)
電源
- 三相(3)
- 単相(21)
外被構造
- 全閉外扇型(1)
全閉外扇型
減速比
- 3(7)
- 3.6(7)
- 5(7)
- 6(7)
- 7.5(7)
- 9(7)
- 12.5(7)
- 15(7)
- 18(7)
- 25(7)
- 30(7)
- 36(7)
- 50(7)
- 60(7)
- 75(7)
- 90(7)
- 100(7)
- 120(7)
- 150(7)
- 180(7)
3・3.6・5・6・7.5・9・12.5・15・18・25・30・36・50・60・75・90・100・120・150・180
ブランド
- 日立産機システム(1)
- オリエンタルモーター(31)
日立産機システム・オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mo-ta」の検索結果

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥10,698~税込¥11,768~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥7,098~税込¥7,808~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から14日以内出荷種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
WK2シリーズ ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)