インダクションモーター

インダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続
内容量
1台
全56種類を絞り込む
電圧(V)
電源
出力(W)
質量(kg)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
出力(W)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753389384IK25K-SW2モーター部 :1.6リード線25200/220/230三相
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753394715IK40K-SW2モーター部 :2.5リード線40200/220/230三相
¥10,700
¥10,698
¥11,768(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753398577IK200VAS-JS3T2モーター部:5.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ200200三相
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753398667IK200VGV-JS3T25.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフトタイプ200200三相
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753398757IK200VAS-ES3T2モーター部:5.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ200220/230/240三相
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753398917IK200VGV-ES3T25.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフトタイプ200220/230/240三相
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753399277IK200VAS-EU3T2モーター部:5.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ200380/400/415三相
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753399367IK200VGV-EU3T25.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフトタイプ200380/400/415三相
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410387IK200VJS3T2-10S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410477IK200VJS3T2-15S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410567IK200VJS3T2-20S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410657IK200VJS3T2-5S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410817IK200VES3T2-10S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200220/230/240三相
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410907IK200VES3T2-15S9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200220/230/240三相
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753410997IK200VES3T2-20S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200220/230/240三相
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753411087IK200VES3T2-5S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200220/230/240三相
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753411267IK200VES3T2-30S7.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200220/230/240三相
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753411357IK200VES3T2-50S7.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200220/230/240三相
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753413887IK200VJS3T2-15RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753413977IK200VJS3T2-18RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753414067IK200VJS3T2-30RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753414157IK200VJS3T2-5RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753414317IK200VJS3T2-9RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753495175IK100VKJSモーター部:2.8リード線100200三相
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753498495IK100VKESモーター部:2.8リード線100220/230三相
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753527195IK90GE-CW2TJ3.3端子箱付90200単相
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753562197IK200VEU3T2-10S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200380/400/415三相
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753562287IK200VEU3T2-15S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200380/400/415三相
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753562377IK200VEU3T2-20S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753562467IK200VEU3T2-5S7.3端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753562557IK200VJS3T2-30S7.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753562717IK200VJS3T2-50S7.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753565877IK200VEU3T2-30S7.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200380/400/415三相
¥51,200
¥50,980
¥56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753565967IK200VEU3T2-50S7.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200380/400/415三相
¥51,200
¥50,980
¥56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753566667IK200VJS3T2-100S8.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200200三相
¥51,400
¥50,980
¥56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753566917IK200VES3T2-100S8.4シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド200220/230/240三相
¥51,700
¥50,980
¥56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753567007IK200VEU3T2-100S8.4端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200380/400/415三相
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753572607IK200VES3T2-15RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200220/230/240三相
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753572697IK200VES3T2-18RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200220/230/240三相
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753572787IK200VES3T2-30RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200220/230/240三相
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753572877IK200VES3T2-5RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ200220/230/240三相
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753572967IK200VES3T2-9RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200220/230/240三相
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753574887IK200VEU3T2-15RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753574977IK200VEU3T2-18RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753575067IK200VEU3T2-30RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753575157IK200VEU3T2-5RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753575317IK200VEU3T2-9RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200380/400/415三相
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753576807IK200VJS3T2-100RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753576897IK200VJS3T2-180RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753576987IK200VJS3T2-50RHS9.6端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ200200三相
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする