カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo200」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(43件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッティングマット セフティベース e ムラテックKDSカッティングマット セフティベース eムラテックKDS(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mmタイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO河村電器産業
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO河村電器産業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ワイヤーメッシュラックパーツ アウトサイド・ベンドラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ アウトサイド・ベンドラックカナフジ電工
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
水平より垂直へ接続します。
PEH200MO5470MB2 KEMETPEH200MO5470MB2KEMET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ見切り材 アドロック 1025 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025ヤスダインテリアサプライ
4,498税込4,948
1本(2m)
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
引込計器盤用キャビネット MO 2シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO 2シリーズ河村電器産業
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
引込計器用ボックス
引込計器盤用キャビネット MO 2シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO 2シリーズ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
引込計器用ボックス
ステン引込計器盤キャビネット SMO シリーズ 河村電器産業ステン引込計器盤キャビネット SMO シリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
ステン引込計器盤キャビネット SMO シリーズ 河村電器産業ステン引込計器盤キャビネット SMO シリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
ステン引込計器盤キャビネット SCMOシリーズ 河村電器産業ステン引込計器盤キャビネット SCMOシリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
ステン引込計器盤キャビネット SCMOシリーズ 河村電器産業ステン引込計器盤キャビネット SCMOシリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
モップ替糸 CONDOR(山崎産業)モップ替糸CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
床の水拭きモップ用替糸です。
STATOR?DENSO 037100-5521(CABLE200MM)MO 26410162A DUCATISTATOR?DENSO 037100-5521(CABLE200MM)MO 26410162ADUCATI
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース モリブデンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(210mL×20本)
当日出荷から8日以内出荷
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環ノーブランド
3,198税込3,518
1本
当日出荷から94日以内出荷
サーモ202 赤200℃温度計 アイシーサーモ202 赤200℃温度計アイシー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
測定範囲(℃)0~200寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付ノーブランド
3,398税込3,738
1本
当日出荷から54日以内出荷
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付ノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
3,398税込3,738
1本
当日出荷から54日以内出荷
PP荷造りひも 200m 信越工業PP荷造りひも 200m信越工業
179税込197
1個
4日以内出荷
結びやすくて便利なひもです。コンパクトなサイズで、ゴミやコストの削減が可能な省資源タイプです。ご家庭のちょっとした結束に。
材質ポリプロピレン長さ(m)200
サーモ200 八光電機サーモ200八光電機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)28入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
箱型筆入 オトバコ パイロット箱型筆入 オトバコパイロット
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ペンもスマホも立てられる大人の筆箱
仕様PU(表紙)、PVC(内生地、滑り止め)、ABS(ペンホルダー・中皿)、磁石、へり止め金具繰り返し・詰め替え対応
CA カレーパウダースプレモ 200g 甘利香辛食品CA カレーパウダースプレモ 200g甘利香辛食品
1,198税込1,294
1缶
5日以内出荷
ハイグレードタイプのカレーパウダーです。 パプリカの甘い風味とコクを出しながら、香りのよい スパイスを多めに配合してグレードを上げています。
保存環境常温
ジョイント 520R/3D EKチェーンジョイント 520R/3DEKチェーン
899税込989
1本
4日以内出荷
ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーンジョイント 520Rシリーズ 本製品は、Moto2やST600などのレースやミドルバイクの街乗り走行まで幅広くカバーする性能を持つ「~750ccまで」対応の、高性能「ロードレース用 シールチェーン」のジョイントです。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で軽量化を実現しています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバーリンク数1L(ジョイントのみ)継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~750cc
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
439,000税込482,900
1個
61日以内出荷
背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-D12SO2販売備考:スリップオンS-D8SO2-HRT用 リンクパイプ適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-15ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:1-1特記事項:S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL
適合【関連商品】品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL材質チタン質量(kg)1.8、STD:5.7チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ方式集合:1-1特性S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様ナベヤ
769,800税込846,780
1個
61日以内出荷
背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドパネルリムーバー JTCダブルエンドパネルリムーバーJTC
4,855税込5,341
1個
5日以内出荷
スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI
用途40°曲がり&ストレート 材質:CR-MO 硬度:HRC45°全長:290mm フロントエンドの厚さ:0.6mm 溝幅:9mm 適合純正品番:80-200全長(mm)290
オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYMAUTOGLYM
3,500税込3,850
1個(500mL)
5日以内出荷
インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。使用箇所ボディ、ガラス・ミラー危険物の類別非危険物
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78S600FTG 評価基板マルツエレック
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環ノーブランド
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
459,000税込504,900
1個
61日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
STDナンバー MX2 "0" MOTIONSTDナンバー MX2 "0"MOTION
329税込362
1セット(3枚)
6日以内出荷
文字内容0タイプ1~2桁ナンバー用寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×9
BRIDE リクライニングシート用シートレール MOタイプ BRIDEBRIDE リクライニングシート用シートレール MOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール リクライニングシート用MOタイプ、T265MOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【MOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:EUROSTERシリーズ / DIGOシリーズ / edirb 032 / edirb 054 / EURO II シリーズ / 旧BRIX / 旧ERGO / 旧XAX / REVS、スパルコ:スター2 / トリノ2 / ミラノ2 / モンツァ / スポルティーボ / スピード / スプリント、ハイエース(ガソリン車/標準ボディ) 型式:200系 年式:H16.8~(1型/2型/3型/4型/5型(4.5型)/6型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※、ハイエース(ガソリン車/ワイドボディ) 型式:200系 年式:H16.8~(1型/2型/3型/4型/5型(4.5型)/6型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※、ハイエース(ディーゼル車/標準ボディ) 型式:200系 年式:H16.8~H29.11(1型/2型/3型/4型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※、ハイエース(ディーゼル車/ワイドボディ) 型式:200系 年式:H16.8~(1型/2型/3型/4型/5型(4.5型)/6型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦330×幅290、縦271×幅345
BRIDE リクライニングシート用シートレール MOタイプ BRIDEBRIDE リクライニングシート用シートレール MOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール リクライニングシート用MOタイプ、T293MOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【MOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:EUROSTERシリーズ / DIGOシリーズ / edirb 032 / edirb 054 / EURO II シリーズ / 旧BRIX / 旧ERGO / 旧XAX / REVS、スパルコ:スター2 / トリノ2 / ミラノ2 / モンツァ / スポルティーボ / スピード / スプリント取付寸法(mm)シート:縦330×幅290、縦271×幅345適合車種ハイエース(ディーゼル車/標準ボディ) 型式:200系 年式:H29.12~(5型(4.5型)) 右側用:T293MO 左側用:- 備考:※
タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMETタンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入KEMET
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選した材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で500時間動作するようになっています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-49