カテゴリ

  • 電気材料(38)
  • 制御機器(24)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「mo300」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(42件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力丸落(ステンレス製) TRUSCO強力丸落(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO河村電器産業
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO河村電器産業
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ワイヤーメッシュラックパーツ アウトサイド・ベンドラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ アウトサイド・ベンドラックカナフジ電工
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
水平より垂直へ接続します。
引込計器盤用キャビネット MO 3シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO 3シリーズ河村電器産業
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
引込計器用ボックス
ステン引込計器盤キャビネット SMO シリーズ 河村電器産業ステン引込計器盤キャビネット SMO シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
ステン引込計器盤キャビネット SCMOシリーズ 河村電器産業ステン引込計器盤キャビネット SCMOシリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(300g)
5日以内出荷
ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(MF300)BOLT,ENG MO 三菱ふそう(MF300)BOLT,ENG MO三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
糸ラーグ バイフク#8 300g CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300gCONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から4日以内出荷
裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。再生素材の糸を使用したECOタイプです。
用途床面の清掃用モップです。種類水拭きモップ材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン長さ(mm)210幅(mm)230質量(g)260エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
VENT PIPE REDUCING April SCARAB CHINA MO JC09354X00300 piaggio(ピアッジオグループ)VENT PIPE REDUCING April SCARAB CHINA MO JC09354X00300piaggio(ピアッジオグループ)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
オートラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業)オートラーグ(E-8)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から4日以内出荷
HGフリーハンドルEX SUSのスペアラーグとして使用可能。
材質綿長さ(mm)約240幅(mm)約230繰り返し・詰め替え対応
荷造りひも 300m サンフレイムジャパン荷造りひも 300mサンフレイムジャパン
339税込373
1個
当日出荷
やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。 普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。 使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
8,698税込9,568
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
替モップ 青 EA928AYシリーズ エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズエスコ
890税込979
1枚
翌日出荷
4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451アズワン品番68-1864-61繰り返し・詰め替え対応
PP 荷造りひも 300M 全国家庭用品卸商業協同組合PP 荷造りひも 300M全国家庭用品卸商業協同組合
579税込637
1セット(2巻)
5日以内出荷
ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。
材質ポリプロピレン幅(mm)約4.5長さ(m)300m巻き入数2巻本体寸法(cm)パッケージ:約直径12×10.5(1巻あたり)
センサー サーモ 30900121650 ホンダセンサー サーモ 30900121650ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番30900-121-650
産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品アドテック
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品アドテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品アドテック
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
ドッチーモ300 ビーウェルドッチーモ300ビーウェル
1,798税込1,978
1足
5日以内出荷
・向きを変えずに脱ぎ履きデキる便利な両履きサンダル「ドッチーモ」のニューデザイン!・便利な機能はそのままに、履き心地が快適に。・ベランダやトイレなど、入る時も出る時も、向きを変えずにそのまま簡単に脱ぎ履きデキる!
材質甲:合成繊維・クロロプレンゴム、底:EVAワインサイズフリー質量(g)110
ドッチーモ300 ビーウェルドッチーモ300ビーウェル
1,688税込1,857
1足
予約販売
0
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 白, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 白, S/FTPRS PRO
31,980税込35,178
1リール(100m)
5日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルには、断面積が 80.02mm 2 のコアストランドがあります LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁材製で、強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、性能に影響する電磁干渉の影響を軽減する保護層です 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH導体構成 = 8/0.2導体ストランドタイプ = ソリッドpF/mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 青, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 青, S/FTPRS PRO
28,980税込31,878
1リール(100m)
5日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽青色 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)定格電圧 = 300 VpF/mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 青, F/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 青, F/UTPRS PRO
16,980税込18,678
1リール(100m)
5日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースと PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及び PE 絶縁から製造されています 丈夫で信頼性の高いケーブルです 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 遮蔽ケーブルと非遮蔽ケーブルのどちらが必要ですか. 遮蔽されていないケーブルは、絶縁材の上に直接押し込まれた外部カバーを備えており、低周波数を発する電気的用途に最適です。遮蔽なしケーブルは、十分な保護性能と高性能を発揮すると同時に、コスト効果の高いソリューションを提供します。高周波用途にケーブルが必要な場合は、遮蔽ケーブルが適しています。 産業用多心ケーブルとは 多心ケーブルは、標準的な電源ケーブルや同軸ケーブルよりも心線の多い電気ケーブルの一種です。さまざまな長さの製品があり、必要な用途に応じて、コアの数も大幅に異なります。産業及びエンターテイメント用途で幅広く使用されています。乱雑になりがちなケーブル接続をすっきり整理し、コスト効果の高いソリューションです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = F/UTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)導体ストランドタイプ = ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9046アズワン品番65-7751-14
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9024アズワン品番65-7753-84
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9020アズワン品番65-7749-83
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8966アズワン品番65-7756-76
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8898アズワン品番65-7753-85
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8990アズワン品番65-7763-67
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9048アズワン品番65-7752-43
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1箱(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8892アズワン品番65-7749-84
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8964アズワン品番65-7752-38
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8979アズワン品番65-7511-21
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9015アズワン品番65-7765-82
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9017アズワン品番65-7751-86