カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「model 7260」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)1550保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端金具・標準 共立電気計器

    先端金具・標準

    共立電気計器
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端金具セット 共立電気計器

    先端金具セット

    共立電気計器
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • 乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    当日出荷
    従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
    適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
  • リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブセット

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
    セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
  • 先端金具・モールド 共立電気計器

    先端金具・モールド

    共立電気計器
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブセット

    共立電気計器
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1890RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • アナログ絶縁抵抗計(小型2レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(小型2レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
    付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書質量(g)約340(電池含む)奥行(mm)40電源単3乾電池(R6P)×4(1.5V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ワニグチコードセット 共立電気計器

    ワニグチコードセット

    共立電気計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチプローブ MAC8(マックエイト)

    スイッチプローブ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(1個)
    当日出荷
    スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
    ストローク(mm)5定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)3接触抵抗(mΩ)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ワニグチクリップ 共立電気計器

    安全ワニグチクリップ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1885対応機種絶縁抵抗計全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • プローブスイッチ アサ電子工業

    プローブスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ケース・軸・球)SUS303ストローク(mm)5保護構造IP65繰返し精度(mm)0.02動作までの動きPT2±0.5mm応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 先端金具・ロング 共立電気計器

    先端金具・ロング

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    ¥1,708~税込¥1,879~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 先端金具・フック 共立電気計器

    先端金具・フック

    共立電気計器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-5150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0437 エスアンドエスサイクル

    ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0437

    エスアンドエスサイクル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0437。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
    付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア特記プレフィルターが使用可能適合TWIN CAM TOURING(08-16)、SOFTAIL(16-17)/CVO、S MODEL(16-17) 純正EFI(電子スロットル)材質アルミ色クローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
  • ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ グロスブラック 170-0438 エスアンドエスサイクル

    ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ グロスブラック 170-0438

    エスアンドエスサイクル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0438。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
    付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア特記プレフィルターが使用可能適合TWIN CAM TOURING(08-16)、SOFTAIL(16-17)/CVO、S MODEL(16-17) 純正EFI(電子スロットル)材質アルミ色グロスブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理塗装関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,