カテゴリ
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 保管用品(4)
- 作業工具(4)
- 事務用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 共立電気計器(4)
- エレコム(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- リヒトラブ(2)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- マイゾックス(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- リングスター(1)
エコロジープロダクト
「model 9135」の検索結果

キャリングバッグ 3WAY
(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。用途PCや書類などの運搬に付属品ショルダーベルト材質ポリエステル色黒質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300特性3WAYポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
電流/電圧用データロガー
共立電気計器(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル質量(g)約265電源(V)DC6電源単3アルカリ乾電池LR6×4本、または専用ACアダプタ(DC9V・別売)適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×111×42入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
オフィスキャリングトート
ナカバヤシ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷取っ手付なので棚からとり出す時も便利。 反対側の側面にはメッシュ生地のドリンクポケット付。 正面と側面に名刺ポケット付。 ハンドルは長さ調整可能。 オフィスでのミーティング・学校内の移動。 フリーアドレス、テレワークでの荷物の管理。 書類と一緒に保管、整理できるので便利です。材質ポリエステル色ブラックサイズA4質量(g)440耐荷重(kg)約20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×145×250RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ
エレコム¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷前面ポケットにも低反発ポリウレタン素材を採用し、薄型ながらしっかり衝撃を吸収。スマートフォンやモバイルバッテリーも衝撃から守る、13.3/15.6インチまでのノートパソコンに対応したZEROSHOCKシリーズのキャリングバッグです。用途抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを使用した”ZEROSHOCK”シリーズのキャリングバッグです。 。13.3/15.6インチまでのノートパソコンを収納可能。収納してもすっきり見えるスリムタイプです。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。前面にはファスナーポケットを2つ備え、各ポケット内にオープンポケットを1つずつ配置しています。スマートフォンやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。 。バッグ内側には、収納物が探しやすいグレーカラーを採用しています。 。背面は開閉しやすく、ノートパソコンの出し入れもスムーズです。 。手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けもできる2WAYタイプです。 。キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 。本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。 。参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合があります。 。本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります。あらかじめご了承ください。 。製品以外の小物類は付属しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管
エレコム(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷資料やワークツールをまとめて収納・保管。在宅ワークの仕事道具の管理や、 社内移動の際の荷物運搬に便利な、大容量のボックストートバッグです。付属品可動仕切り(小物ポケット×3装備、取り付け時寸法:約W360×D2×H210mm)材質ポリエステル質量(g)約749外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×135×255(ハンドル含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×125×245![キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド リヒトラブ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76127091-131227-02.jpg)
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド
リヒトラブ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181冊当日出荷B4用紙(257×364mm)を収容できます。厚さ(mm)80サイズB4耐荷重(kg)7寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55縦(mm)300(390)横(mm)400
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングバッグ<ワイド>
リヒトラブ¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷持ち方自由自在のプルアップ・グリップ。材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂)、ホック/銅(銀メッキ)厚さ(mm)70サイズA4耐荷重(kg)3横(mm)340
PCキャリングバッグ(15.6インチワイド・フルオープン)
サンワサプライ(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷15.6インチワイドノートパソコンが収納できます。出し入れしやすいフルオープンタイプです。 しっかりした張りのあるポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットにはモバイルプリンタも収納できます。 小物ポケット、ペンホルダー、名刺入れなどの様々なポケットを装備しています。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きで、出張にも便利です。 仕切り板付きです。材質表装/ポリエステル(撥水加工)色ブラック質量(g)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン収納部)420×60×310、(外寸)430×110×325、(前ポケット内寸)360×50×260対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコンアズワン品番64-0886-79対応インチサイズ15.6インチワイド特性2WAY、撥水
ワイヤレス電圧・温度ロガー
HIOKI(日置電機)¥70,980税込¥78,0781台欠品中日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃質量(g)126(電池含まず)電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×75×38対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定インターフェースBluetooth測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など入力端子M3ネジ端子台RoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録
ワイヤレスクランプロガー
HIOKI(日置電機)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
ボルトバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。 内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。 ボルト類を汚れや水濡れから守ります。 開けやすいダブルジッパー採用。仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
ミスター・ツールバッグ
リングスター(21件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷移動に便利な2WAYショルダー付。Wファスナー付。現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用) 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル入数12
角バッグ 折りたたみ
(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B
LION (ライオン事務器)(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1冊当日出荷厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。 マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。 正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。 また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。仕様把手2個材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布サイズA4規格A4判横型寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110
マルチクッションケース
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883











![キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド リヒトラブ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76127091-131227-02.jpg)