パソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ

パソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコムパソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ - エレコム

前面ポケットにも低反発ポリウレタン素材を採用し、薄型ながらしっかり衝撃を吸収。スマートフォンやモバイルバッテリーも衝撃から守る、13.3/15.6インチまでのノートパソコンに対応したZEROSHOCKシリーズのキャリングバッグです。

用途
抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを使用した”ZEROSHOCK”シリーズのキャリングバッグです。
13.3/15.6インチまでのノートパソコンを収納可能。収納してもすっきり見えるスリムタイプです。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。
前面にはファスナーポケットを2つ備え、各ポケット内にオープンポケットを1つずつ配置しています。スマートフォンやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。
バッグ内側には、収納物が探しやすいグレーカラーを採用しています。
背面は開閉しやすく、ノートパソコンの出し入れもスムーズです。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けもできる2WAYタイプです。
キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。
本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。
参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合があります。
本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります。あらかじめご了承ください。
製品以外の小物類は付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ショルダーベルト×1
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
タイプ
バッグ:ブリーフタイプ
対応インチサイズ
13.3~15.6インチ
特性
持ち運び2WAY(ショルダー+手提げ)、撥水、薄型、衝撃吸収
ポケット
(前面)ファスナーポケット×2、オープンポケット×2
気室数
1気室
ショルダーベルトの長さ
着脱式(長さ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454880ZSB-BM008NBK約560(ショルダーベルト含む)約390×55(前面ポケットの厚み約25を含む)×285(ハンドル・ショルダーベルト含まず)幅約385×厚み約30×高さ約280(パソコン収納部)
¥5,570
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
03454889ZSB-BM007NBK約475(ショルダーベルト含む)約335×55(前面ポケットの厚み約25を含む)×240(ハンドル・ショルダーベルト含まず)幅約325×厚み約30×高さ約230(パソコン収納部)
¥5,290
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする