カテゴリ
- 制御機器(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防犯用品(8)
- 農業機械(4)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- MajorCraft(10)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- オムロンヘルスケア(4)
- 共立電子産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- タムロン(2)
- CodeTechCAM(2)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- VOICE(1)
- Raspberry Pi(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
「model g5」の検索結果

VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(6件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
Raspberry Pi 4 Model B/8GB
Raspberry Pi¥46,980税込¥51,6781個当日出荷Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model
MajorCraft¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷継数(本)2適合ルアー質量(g)5 - 28適合ライン(号)【PE】0.4 - 1.5適合ライン(lb)8 - 20アクションRF
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷7フィート3インチのレングスを生かしたロングキャストに最適なモデルです。シャローが続くポイントや沖目の潮通しの良いポイントを狙うには、この長さが必要となります。キャスト時の垂らしを長くするキャロライナリグやスプリットリグにもオススメです。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート3インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷漁港や堤防の常夜灯周りを狙うのに最適なモデルです。灯りに集まるアジはもちろん、明暗の境目に潜む大型のアジをテンポよく狙ってみてください。ショートロッドならではの取り回しの良さと、クイックなレスポンスがショートゲームに威力を発揮します。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長5フィート6インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI TUBULAR model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷沖のボトムに潜むアジをダート系ジグヘッドで狙うアジングにオススメなモデルです。潮の悪い状況や、日中でアジが沈んでいる状況には沖のディープエリアでのボトムワインドが有効です。チューブラーならではのシャープなブランクでワインドの操作性抜群です。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート3インチ動作Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI TUBULAR model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ジグヘッド単体をアクションさせて誘うアジングに最適なモデルです。ダート系ジグヘッドを使用してワインドアクションとテンションフォールで食い渋るアジをリアクションで狙ってみてください。ボトムワインドにもオススメです。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長6フィート9インチ動作Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム MEBARU SOLID TIP model
MajorCraft¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷1g程度の軽量ジグヘッドをロングキャストすることは、意外と難しいものです。このモデルは軽いリグを遠投して、スレていない良型メバルを狙うために設計されています。港内だけでなく、外側の消波ブロック帯でのデカメバルを狙ってください。適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート9インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム MEBARU SOLID TIP model
MajorCraft¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ソリッドティップシリーズの中では最もバーサタイルなロッドです。理由はそのレングス設定。長すぎず、短すぎずで漁港や堤防などからの釣りにピッタリです。乗りの良いソリッドティップが、ジグヘッドのリトリーブでオートマチックなフッキングを決めてくれます。適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート6インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷操作性・遠投性を併せ持つベーシックなモデルです。漁港の常夜灯ポイントでのショートゲームや、堤防の外側、テトラ帯などの沖目で潮通しの良いエリアを遠投し、回遊アジを狙うのには最適です。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長6フィート9インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム MEBARU SOLID TIP model
MajorCraft¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷一般的な漁港でのメバリングでは使い勝手の良いモデルです。メバルの定番ポイントである常夜灯周辺をジグヘッドで攻める時は、このモデルで明暗部の境目をリトリーブしてください。繊細で高感度なソリッドティップがきっと小気味良いアタリを捉えてくれるでしょう。適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート3インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ジグヘッド単体で掛けていく取り回し重視のスタンダードなモデルです。漁港のライトに集まるアジのショートゲームや、堤防の外を回遊する大型のアジをテンポよく狙って掛けていくアジングに最適です。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長6フィート4インチ動作EX.Fast継本数(本)2
交換レンズ 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)
タムロン¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷極限まで小型化を追求・手軽に楽しむ超望遠500mm、極めてコンパクトな超望遠ズームレンズ。【極限まで小型化を追求、手軽に楽しむ超望遠500mm】。焦点距離150-500mm(35mm判換算225-750mm相当)をカバーしながらもミラーレス一眼カメラとの組み合わせを考慮し、超望遠撮影を手軽に楽しめるサイズ感を追求。望遠端500mmを達成しながらも極めてコンパクトなサイズを実現し、手軽に超望遠撮影を行えます。また、ズームリング回転角は75°と小さいため、最小限の動作で狙った画角に素早く合わせることができるのも特長です。【ズーム全域において優れた描写性能を発揮】。幅広い焦点距離をカバーしながらも、ズーム全域において優れた描写性能を備えた高解像レンズです。レンズ構成は16群25枚。特殊硝材XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚やLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ5枚)、複合非球面レンズ2枚を効果的に配置し、色収差を抑制したクリアな写りを実現。さらに、逆光での撮影で発生しやすいゴーストやフレアを抑えるBBAR-G2コーティングを採用。飛行機や野鳥、鉄道など様々な被写体を、やわらかく美しいボケ味とともに繊細に描きます。【高速・高精度AFでシャッターチャンスを逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構 VXDを搭載。高速・高精度な動作で快適にピントを合わせることができます。フォーカス追従性も高く、様々な撮影に素早く対応。フォーカス時に振動が発生しにくいため、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【超望遠域での撮影を強力にサポート、手ブレ補正機構VC】。手ブレ補正機構VCを搭載し、より安定した画づくりをサポート。三脚を使わない手持ち撮影はもちろん、夕景や室内など光量の少ない撮影シーンにおいても力を発揮します。【広角端150mmで0.6mの最短撮影距離を実現】。被写体に存分に近づいた望遠マクロ撮影をお楽しみいただけます。最短撮影距離は広角端150mmで0.6m、望遠端500mmで1.8m。さらに広角端での撮影倍率は1:3.1と、超望遠ズームとして極めて高い近接撮影能力を発揮。近い被写体をより大きく、遠くの被写体をより小さく写すといった、ダイナミックな一枚を収めることができます。【対応マウントごとに最適化されたスイッチボックス】。スイッチボックスには、対応マウントごとに異なる機能を採用しています。・ソニー Eマウント用/富士フイルムXマウント用。流し撮り専用モードを含む3つの補正モード(モード1:通常/モード2:流し撮り専用/モード3:フレーミング重視)を切り替えるスイッチを搭載し、撮影条件や好みに応じて最適な手ブレ補正モードを選択することができます。【高い操作性を実現】。ズームリング回転角75°やフレックスズームロック機構、操作性を向上させたスライドスイッチなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・保護用ラバー付レンズフード、簡易防滴構造、防汚コート仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ93×209.6●最大撮影倍率:1:3.1(WIDE) / 1:3.7(TELE)付属品丸型フード、レンズキャップ、三脚座質量(g)約1725(三脚座除く)、三脚座:約155羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ82レンズ構成16群25枚撮影距離(m)最短:0.6(WIDE) / 1.8(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)16°25'-4°57'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)、10°59'-3°18'(APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)
タムロン¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷極限まで小型化を追求・手軽に楽しむ超望遠500mm、極めてコンパクトな超望遠ズームレンズ。【極限まで小型化を追求、手軽に楽しむ超望遠500mm】。焦点距離150-500mm(35mm判換算225-750mm相当)をカバーしながらもミラーレス一眼カメラとの組み合わせを考慮し、超望遠撮影を手軽に楽しめるサイズ感を追求。望遠端500mmを達成しながらも極めてコンパクトなサイズを実現し、手軽に超望遠撮影を行えます。また、ズームリング回転角は75°と小さいため、最小限の動作で狙った画角に素早く合わせることができるのも特長です。【ズーム全域において優れた描写性能を発揮】。幅広い焦点距離をカバーしながらも、ズーム全域において優れた描写性能を備えた高解像レンズです。レンズ構成は16群25枚。特殊硝材XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚やLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ5枚)、複合非球面レンズ2枚を効果的に配置し、色収差を抑制したクリアな写りを実現。さらに、逆光での撮影で発生しやすいゴーストやフレアを抑えるBBAR-G2コーティングを採用。飛行機や野鳥、鉄道など様々な被写体を、やわらかく美しいボケ味とともに繊細に描きます。【高速・高精度AFでシャッターチャンスを逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構 VXDを搭載。高速・高精度な動作で快適にピントを合わせることができます。フォーカス追従性も高く、様々な撮影に素早く対応。フォーカス時に振動が発生しにくいため、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【超望遠域での撮影を強力にサポート、手ブレ補正機構VC】。手ブレ補正機構VCを搭載し、より安定した画づくりをサポート。三脚を使わない手持ち撮影はもちろん、夕景や室内など光量の少ない撮影シーンにおいても力を発揮します。【広角端150mmで0.6mの最短撮影距離を実現】。被写体に存分に近づいた望遠マクロ撮影をお楽しみいただけます。最短撮影距離は広角端150mmで0.6m、望遠端500mmで1.8m。さらに広角端での撮影倍率は1:3.1と、超望遠ズームとして極めて高い近接撮影能力を発揮。近い被写体をより大きく、遠くの被写体をより小さく写すといった、ダイナミックな一枚を収めることができます。【対応マウントごとに最適化されたスイッチボックス】。スイッチボックスには、対応マウントごとに異なる機能を採用しています。・ニコンZマウント用。MF設定の際に、フォーカスリングのレスポンスを変更できるリニア・ノンリニアスイッチ(Non-Linear:フォーカスリングの回転速度に応じてピントの移動量が変化/Linear:フォーカスリングの回転角度に応じてピントが一定量変化)を搭載。被写体への正確なピント合わせや動画撮影など、撮影シーンに応じて撮影者の意図に沿った撮影が行えます。【ニコンZマウント用モデルに、タムロン専用ソフトTAMRON Lens Utilityを搭載】。「ニコンZマウントシステム」対応の150-500mm F5-6.7では、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。【高い操作性を実現】。ズームリング回転角75°やフレックスズームロック機構、操作性を向上させたスライドスイッチなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・保護用ラバー付レンズフード、簡易防滴構造、防汚コート仕様●対応マウント:NIKON Z マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ93×212.3●最大撮影倍率:1:3.1(WIDE) / 1:3.7(TELE)付属品丸型フード、レンズキャップ、三脚座質量(g)約1720(三脚座除く)、三脚座:約155羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ82レンズ構成16群25枚撮影距離(m)最短:0.6(WIDE) / 1.8(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)16°25'-4°57'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)、10°59'-3°18'(APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45色シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット
共立電子産業¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥209税込¥2301個6日以内出荷【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.005色白耐荷重(kg)2
PLUG TV! for Volkswagen
CodeTechCAM¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO用途(適合)。□Discover Pro 10inch。□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車。□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2。□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車。Volkswagen。・Golf8 (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Varant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model ※5。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5。・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。・Touareg (7P) All Model。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)。※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
サーボモータ 230 V 0.48 Nm
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462アズワン品番65-7272-78
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)73色シルバー高さ(mm)48質量(g)135奥行(mm)80耐荷重(kg)3~5
サーボモータ 400 V 47.7 Nm
omron(オムロン)¥769,800税込¥846,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ(M6×6)×2本材質ステンレス幅(mm)120色シルバー高さ(mm)77質量(g)418奥行(mm)90耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8
PLUG TV+ for Volkswagen
CodeTechCAM¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TVやDVD、USB等の動画鑑賞とMirrorLink(TM)を楽しむことが出来ます。※1。以下2項目を同時インストールとなります。1走行中ナビ操作、TV、DVD、USB 等動画鑑賞が可能 (Discover Pro/Discover Media※2 ナビゲーションシステム搭載車のみ )。2走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能。※Android搭載スマートフォンの YouTube や SNS 画面をそのまま Discover Pro/Discover Media ナビゲーションシステムや Ready 2 Discover/Composition Media に表示出来ます。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV+ を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO用途(適合)。□Discover Pro 10nch (MIB3) ナビゲーションシステム。□Discover Pro 9.2inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB2) ナビゲーションシステム。□Discover Media 8inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2。□Ready 2 Discover (MIB3) ※4。□Composition Media ※5。※一部のMirrorLink(TM)対応 Androidのみが対象となります。iPhoneでのはMirrorLink(TM)機能は使用できません。・Golf8 HB (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Variant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model※2 ※7。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※7。・Polo(6C)※Composition Media(MirrorLink) 搭載車のみ。・T-Cross (C11) 前期 All Model ※2 ※7 ※8。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※7。・Tiguan (AD1) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7。・Passat (B8) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期 / 後期 ※2 ※7。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。リカバリーモードについて: 本製品をインストールする前の車両状態に戻す事が出来る機能です。※MirrorLink(TM)はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。スマートフォンの機種によって対応していない場合があります。ご購入前に停車中にMirrorLink(TM)機能が作動するか事前にご確認ください。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中に TV や DVD、USB 等の動画鑑賞を楽しむための物です。運転者が走行中に AV 機器に表示された画像を注視する。ことは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro 搭載車両で純正 TV チューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。( 純正 TV チューナー非搭載につき、TV 視聴はできません )。※5 MirrorLinkが搭載がされている Ready 2 Discoverと Composition Media は、走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能です。(※純正 TV チューナー非搭載車 )。※7 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※8 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ。材質:Stainless steel material。商品重量:700g 。耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kg。Model名: Multipurpose Wall Mount Bracket用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc材質ステンレス幅(mm)80色シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)975耐荷重(kg)10
本革 ショルダーバッグ バイク RBP05
RIDEZ(ライズ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷RIDEZ LEATHER CHEST BAG 。バイク用でありながら、スーツにも、レザージャケットにも合う紳士のショルダーバッグが登場です。今回特別な牛革を採用。天然革、本来の色合いと光沢、しっとりとした肌触り、厚みがあり、耐久性に優れています。ディープオイル仕上げで、使えば使うほど深みが増し、エレガンスな色合いに。世界に一つだけ、あなただけの、オリジナルバッグ。それが、ライズのレザーバッグです。 。クレイジーホースハイド-Crazy Horse 。最高品質フルグレインの牛革です。高級感の溢れる滑らかな肌触りが特徴です。天然の革本来の擦り傷や凹凸が革の色調を変化させ、天然皮革ならではの奥深い光沢があります。天然物のためまったく同じ商品はありません。1個1個に特徴があり、世界に一つだけの素材なのです。バイク用でこの素材を採用しているバッグは中々お目にかからない、。超レアなアイテムです。是非一度手に取り素晴らしさを堪能下さい。※こちらの商品には、特なレザーを使用しております。クレイジーホースハイドは、キズなどがあり、エイジングを楽しむ素材です。レザーの表面における、仕様変化の可能性が非常に高い商品であるためご返品はできません。予めご了承の上ご購入下さい。 。Model No:RBP05。Colors : D.BROWN。SIZE : 160×250×90mm。WEIGHT : 640g。※サイズ・重さは個体により差がございます。およそのサイズ・重さとお考え下さい。材質牛革寸法(mm)約160×約250約90色ダークブラウン質量(g)約640
サーボモータ 400 V 71.7 Nm
オムロンヘルスケア¥769,800税込¥846,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:71.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-03
サーボモータ 400 V 14.3 Nm
オムロンヘルスケア¥619,800税込¥681,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7274-22
サーボモータ 400 V 57.3 Nm
オムロンヘルスケア¥789,800税込¥868,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:57.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:4 kWアズワン品番65-7275-70
サーボモータ 230 V 19.3 Nm
オムロンヘルスケア¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kWアズワン品番65-7272-75
Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷付属品ネジセット、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済
ビット・トレード・ワン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格1/4-18NPT部品名称プラグ図解NoUL1040D 部品_No.5、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.30、UL1030D 部品_No.5、UL1050D 部品_No.5、MW3SF30EE-750W 部品_No.47、MW3SF22ELH 本体部品_No.41、MODEL2030D-H 部品_No.5、MW3SF53G(SDK) 部品_No.29、MW3SF34G(2004) 部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.47、UL2040DC 部品_No.5、UL2030D 部品_No.5、UL2040D 部品_No.5、UL2030DCH 部品_No.5、UL1020D 部品_No.5、UL2050DS 部品_No.5、MW3SF30E(2005) 部品_No.32、UL2050D 部品_No.5、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.30、UL1060DC 部品_No.5、UL1040DC 部品_No.5、UL2030DC 部品_No.5、UL1060D 部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.31、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.43
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷備考PF1/4 14フクム規格G1/4部品名称プラグマトメ図解No357755MW681K 部品_No.15、MW2HP35B 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.13、MW2HP351EL6 部品_No.12、MW2HP50EL6 部品_No.12、MW1520H(8X7) 部品_No.18、MW2HP35B(2004) 部品_No.13、MW2HP35ER5-U 部品_No.12、MW2HP55EL 部品_No.12、MW2HP40G 部品_No.12、MKW1116B ポンプ部品_No.12、MW66DX35GG(2005) 部品_No.12、MW1531 部品_No.13、MW3HP681K 部品_No.13、MW1540 部品_No.14、MW781 部品_No.14、MW3501K 部品 プラグマトメ_No.18、MW1530 部品_No.14、MW320H2(2004) 部品_No.13、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.18、MW7HP40L(2004) 部品_No.13、MW2520H(8X7) 部品_No.18、MW2HP351EL5 部品_No.12など