曜日別特売

ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model

ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model - MajorCraftファインテール ビギンズ MAIN STREAM model - MajorCraftファインテール ビギンズ MAIN STREAM model - MajorCraft
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
5 - 28
適合ライン(号)
【PE】0.4 - 1.5
適合ライン(lb)
8 - 20
アクション
RF
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76151936FFB-762MH(277943)7'6”ft
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153747FFB-862MH(277950)8'2”ft
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする