カテゴリ

  • 防犯用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業機械(1)

「model g8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    73,900税込81,290
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model MajorCraft

    ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model

    MajorCraft
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    継数(本)2適合ルアー質量(g)1.5 - 8適合ライン(号)【PE】0.2 - 0.6適合ライン(lb)2 - 6アクションR
  • ファインテール ビギンズ MOUNTAIN STREAM model MajorCraft

    ファインテール ビギンズ MOUNTAIN STREAM model

    MajorCraft
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    継数(本)2適合ライン(号)【PE】0.2 - 0.6アクションRF
  • クロステージ ライトゲーム MEBARU TUBULAR model MajorCraft

    クロステージ ライトゲーム MEBARU TUBULAR model

    MajorCraft
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    張りのあるチューブラーモデルですので、マイクロジグの操作性に優れています。また、アクションをさせやすいレングスは、フォールのバイトを即フッキングに持ち込める絶妙な設定です。マイクロジグでのメバリングで、ぜひデカメバルを攻略してください。
    適合ルアー:0.8~10g、ライン:2~8lb、PE0.3~0.8号全長7フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2
  • クロステージ ライトゲーム MEBARU FLOAT RIG & MICRO JIG model MajorCraft

    クロステージ ライトゲーム MEBARU FLOAT RIG & MICRO JIG model

    MajorCraft
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。
    適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号全長8フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
    用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215耐荷重(kg)8
  • 監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
    用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.475耐荷重(kg)8
  • 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
    用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.195耐荷重(kg)8
  • 監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,900税込3,190
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
    用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.185耐荷重(kg)8
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)590耐荷重(kg)8
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)520耐荷重(kg)8
  • 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:335g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Bridge bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)335耐荷重(kg)8
  • Oリング G85 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G85

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMW150-010K 部品_No.33、MODEL1531(エクセル) 部品_No.20、MW1531 部品_No.20、MW1052-2 部品_No.21、MW150-015L 部品_No.36、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.19、MW150-020 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.23、MW1051-2 部品_No.25、MW150-011L 部品_No.72、MW1050-FT 部品_No.9、MW150-010 部品_No.70、MW150-011L 部品_No.36、MW1050 工業用ポンプ部品_No.9、357755MW681K 部品_No.22、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.19、MW650 工業用ポンプ部品_No.16、MW651(2009) 部品_No.28、MW651 工業用ポンプ部品_No.28、MW150-011 部品_No.72、MW1050(PV) 部品_No.9、MW150-010 部品_No.33、MW1530 部品_No.21、MODEL1540(エクセル) 部品_No.4、MW1050-2 部品_No.25、MW650(PV) 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.25、MODEL1530(エクセル) 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.26、MW150-020L 部品_No.36、MW650-2 部品_No.25、MW1540-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.4、926573MW681K 部品_No.20、MW1052 部品_No.16、MW150-015L 部品_No.75、MW150-011 部品_No.36