MajorCraft
ファインテール ビギンズ MOUNTAIN STREAM model
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.2 - 0.6
アクション
RF
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
適合ルアー質量(g)
適合ライン(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76149809
FFB-502UL(277875)
5'0”ft
1 - 8
2 - 6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76149915
FFB-462UL(277868)
4'6”ft
1 - 8
2 - 6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151130
FFB-422UL(277851)
4'2”ft
1 - 8
2 - 6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153151
FFB-562UL+(277899)
5'6”ft
1 - 10
2 - 8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153695
FFB-532UL(277882)
5'3”ft
1 - 8
2 - 6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800