カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み

「model-1332b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】振動計 MODEL-1332B 昭和測器【レンタル】振動計 MODEL-1332B昭和測器
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B 昭和測器【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B昭和測器
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から10日以内出荷
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ昭和測器(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】昭和測器
109,800税込120,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】昭和測器
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】昭和測器
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。