カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「model-301」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼムニューモータ(ストレート) ムラキ

    ゼムニューモータ(ストレート)

    ムラキ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
  • 【レンタル】簡易型油層厚測定器 AMS(アムス)

    【レンタル】簡易型油層厚測定器

    AMS(アムス)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水面上に浮いた炭化水素と水面下に沈殿した 炭化水素 の両方 (非水溶性の層)の厚さを測定できます。 ステンレス製のプローブは外径5/8inch(15.9mm)の細さで小型のため使いやすく、幅広い調査に役立ちます。 測定は地表面のリールから降ろされたプローブが油層に接触すると成分を光学的に検出し、リールから連続音とグリーンランプで知らせます。 プローブが油層を脱し、水を検出すると連続音から断続音に変わり、ランプは点滅します。 作業者はその深度の差をテープ目盛より確認し油層厚を測定することが出来ます。 地下水に浮遊・沈殿している油の厚さを0.5mm分解能で測定できます 耐紫外線、防水構造で現場装置として適したウィンチ 小型・軽量で簡便な操作
    用途井戸の油水レベルの監視・タンク漏れの検出・水位の正確な測定値の取得仕様仕様【プローブ】検出可能な炭化水素層厚:0.8mm以上(0.0312inch)、耐防水性:6.9bar(100psi)、【リール】自動シャットオフ時間:5分、出力音(炭化水素):500 Hz typ、出力変調音(水):3.5 Hz typセット内容本体(9V電池)、リーダーガード、取扱説明書材質リール:ポリプロピレン & アルミニウム質量(kg)4質量(g)130(4.6oz)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)保存温度(℃)-40~75(-40~170F)バッテリーアルカリ乾電池 9 V型材質(テープ)鋼(カイナーコーティング)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×28×18長さ(cm[inch])16.6[6.525]直径(cm[inch])1.59[0.625]耐衝撃性10G動作温度(℃)0~60(32~140F)精度(mm/m)3/30.5(※連邦仕様 GGG-T-106E による)検出範囲伝導度:0.78μS以上材質(プローブ)316 ステンレススチール, PTFE, バイトンサービス分類レンタル
  • 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    引張圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    11日以内出荷
    高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
  • OP/ゼム ムラキ

    OP/ゼム

    ムラキ
    179税込197
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • Laird Technologies リキッドヒート交換器 LAIRD TECHNOLOGIES

    Laird Technologies リキッドヒート交換器

    LAIRD TECHNOLOGIES
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き