曜日別特売

引張圧縮用ロードセル

引張圧縮用ロードセル - アイコーエンジニアリング

高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル
引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である
メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル

定格出力
20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
印加電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765536MODEL-3020200N【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765545MODEL-3050500N【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765841MODEL-390020kN【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥253,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766130MODEL-300220N【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766516MODEL-31001kN【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766586MODEL-300550N【出力の影響】±0.1%R.O./10℃、【零点の影響】±0.1%/10℃【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15 / 【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10
¥159,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766857MODEL-380010kN【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥253,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766988MODEL-35005kN【出力の影響】±0.1%R.O./10℃、【零点の影響】±0.1%/10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥215,000
¥209,800
¥230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766997MODEL-32002kN【出力の影響】±0.1%R.O./10℃、【零点の影響】±0.1%/10℃【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15 / 【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
82767119MODEL-3010100N【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする