カテゴリ

  • 防犯用品(8)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業機械(1)

「model-g5」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】bitstrong
999税込1,099
1個
欠品中
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本材質:ステンレス製商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kgModel名:New stainless steel duckbill bracket監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】bitstrong
3,500税込3,850
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層サイズは画像図面を参照同梱品はネジM6x5 2個材質:iron+spray paint 商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kgModel名:Iron three-dimensional universal監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】bitstrong
1,998税込2,198
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6*6)×2本材質:ステンレス製商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kgModel名:Stainless Steel Medium Duckbill監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)73シルバー高さ(mm)48質量(g)135奥行(mm)80耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】bitstrong
5,498税込6,048
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6*6)×2本材質:ステンレス製商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kgModel名:609監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品ネジ(M6×6)×2本材質ステンレス幅(mm)120シルバー高さ(mm)77質量(g)418奥行(mm)90耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量サイズは画像図面を参照同梱品はネジ(M6*5)x2材質:iron+spray paint 商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名;608監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
PLUG TV! for Volkswagen CodeTechCAMPLUG TV! for VolkswagenCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)□Discover Pro 10inch□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車Volkswagen・Golf8 (CD) All Model・Golf8 Variant (CD) All Model・Golf7.5 (BQ) All Model・Golf7.5 Varant (BQ) All Model・Golf7.5 Alltrack (BQ)・Golf7 (5G) All Model・Golf7 Variant (5G) All Model・Golf7 Alltrack (5G)・Golf Touran (5T) All Model ※5・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2・Touareg (7P) All Model※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
PLUG TV+ for Volkswagen CodeTechCAMPLUG TV+ for VolkswagenCodeTechCAM
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TVやDVD、USB等の動画鑑賞とMirrorLink(TM)を楽しむことが出来ます。※1以下2項目を同時インストールとなります。1走行中ナビ操作、TV、DVD、USB 等動画鑑賞が可能 (Discover Pro/Discover Media※2 ナビゲーションシステム搭載車のみ )2走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能※Android搭載スマートフォンの YouTube や SNS 画面をそのまま Discover Pro/Discover Media ナビゲーションシステムや Ready 2 Discover/Composition Media に表示出来ます。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV+ を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)□Discover Pro 10nch (MIB3) ナビゲーションシステム□Discover Pro 9.2inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB2) ナビゲーションシステム□Discover Media 8inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2□Ready 2 Discover (MIB3) ※4□Composition Media ※5※一部のMirrorLink(TM)対応 Androidのみが対象となります。iPhoneでのはMirrorLink(TM)機能は使用できません・Golf8 HB (CD) All Model・Golf8 Variant (CD) All Model・Golf7.5 (BQ) All Model・Golf7.5 Variant (BQ) All Model・Golf7.5 Alltrack (BQ)・Golf7 (5G) All Model・Golf7 Variant (5G) All Model・Golf7 Alltrack (5G)・Golf Touran (5T) All Model※2 ※7・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※7・Polo(6C)※Composition Media(MirrorLink) 搭載車のみ・T-Cross (C11) 前期 All Model ※2 ※7 ※8・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※7・Tiguan (AD1) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7・Passat (B8) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model・Passat Alltrack (B8) 前期 / 後期 ※2 ※7・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2リカバリーモードについて: 本製品をインストールする前の車両状態に戻す事が出来る機能です。※MirrorLink(TM)はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。スマートフォンの機種によって対応していない場合があります。ご購入前に停車中にMirrorLink(TM)機能が作動するか事前にご確認ください。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中に TV や DVD、USB 等の動画鑑賞を楽しむための物です。運転者が走行中に AV 機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro 搭載車両で純正 TV チューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。( 純正 TV チューナー非搭載につき、TV 視聴はできません )※5 MirrorLinkが搭載がされている Ready 2 Discoverと Composition Media は、走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能です。(※純正 TV チューナー非搭載車 )※7 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)※8 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
本革 ショルダーバッグ バイク RBP05 RIDEZ(ライズ)本革 ショルダーバッグ バイク RBP05RIDEZ(ライズ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RIDEZ LEATHER CHEST BAG バイク用でありながら、スーツにも、レザージャケットにも合う紳士のショルダーバッグが登場です。今回特別な牛革を採用。天然革、本来の色合いと光沢、しっとりとした肌触り、厚みがあり、耐久性に優れています。ディープオイル仕上げで、使えば使うほど深みが増し、エレガンスな色合いに。世界に一つだけ、あなただけの、オリジナルバッグ。それが、ライズのレザーバッグです。 クレイジーホースハイド-Crazy Horse 最高品質フルグレインの牛革です。高級感の溢れる滑らかな肌触りが特徴です。天然の革本来の擦り傷や凹凸が革の色調を変化させ、天然皮革ならではの奥深い光沢があります。天然物のためまったく同じ商品はありません。1個1個に特徴があり、世界に一つだけの素材なのです。バイク用でこの素材を採用しているバッグは中々お目にかからない、超レアなアイテムです。是非一度手に取り素晴らしさを堪能下さい。※こちらの商品には、特なレザーを使用しております。クレイジーホースハイドは、キズなどがあり、エイジングを楽しむ素材です。レザーの表面における、仕様変化の可能性が非常に高い商品であるためご返品はできません。予めご了承の上ご購入下さい。 Model No:RBP05Colors : D.BROWNSIZE : 160×250×90mmWEIGHT : 640g※サイズ・重さは個体により差がございます。およそのサイズ・重さとお考え下さい。
材質牛革寸法(mm)約160×約250約90ダークブラウン質量(g)約640
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】bitstrong
10,980税込12,078
1個
欠品中
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cmサイズは画像画面を参照同梱品:ネジ(M6 5)x2材質:アルミ合金製 商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kgModel名:1010L(60-120cm)35pipeケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)975耐荷重(kg)10
監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】 bitstrong監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】bitstrong
209税込230
1個
6日以内出荷
【商品重量】約5g【寸法】画像画面を参照の事【材質】ABSプラスティック【耐荷重】2kg以下で対応可能【Model名】millet base【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.005耐荷重(kg)2
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640bitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640サイズは画像画面を参照同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ材質:Stainless steel material商品重量:700g 耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kgModel名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレス幅(mm)80シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済ビット・トレード・ワン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格1/4-18NPT部品名称プラグ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.47MB) 展開図14(0.47MB) 展開図15(0.47MB) 展開図16(0.47MB) 展開図17(0.47MB) 展開図18(0.47MB) 展開図19(0.48MB) 展開図20(0.52MB) 展開図21(0.5MB) 展開図22(0.5MB) 展開図23(0.51MB) 展開図24(0.52MB) 展開図25(0.52MB) 展開図26(0.51MB)図解NoUL1040D 部品_No.5、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.30、UL1030D 部品_No.5、UL1050D 部品_No.5、MW3SF30EE-750W 部品_No.47、MW3SF22ELH 本体部品_No.41、MODEL2030D-H 部品_No.5、MW3SF53G(SDK) 部品_No.29、MW3SF34G(2004) 部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.47、UL2040DC 部品_No.5、UL2030D 部品_No.5、UL2040D 部品_No.5、UL2030DCH 部品_No.5、UL1020D 部品_No.5、UL2050DS 部品_No.5、MW3SF30E(2005) 部品_No.32、UL2050D 部品_No.5、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.30、UL1060DC 部品_No.5、UL1040DC 部品_No.5、UL2030DC 部品_No.5、UL1060D 部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.31、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.43
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータAdvantech(アドバンテック)
389,800税込428,780
1台
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T