カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「model-t」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOICE Model T エレベーター三脚 VOICEVOICE Model T エレベーター三脚VOICE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープEXCEL(エクセル)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)
Upgrade kit air 48 model ZG10004T KTMUpgrade kit air 48 model ZG10004TKTM
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応 bitstrongデュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応bitstrong
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-2 ●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97耐荷重(kg)8
シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongシングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約3.9kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【画面回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【Model名】T-1B ●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9耐荷重(kg)8関連資料(1.48MB)
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応) bitstrongシングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)bitstrong
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-1 ●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31耐荷重(kg)8
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
欠品中
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEOフラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET)VALEO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所フロント商品タイプ撥水
ワイパーブレード(SILENCIO REAR) VALEOワイパーブレード(SILENCIO REAR)VALEO
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所リヤ商品タイプ撥水
輸入車用ワイパーブレード SWF輸入車用ワイパーブレードSWF(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ブラケットワイパーブレード
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
PLUG TV! for Volkswagen CodeTechCAMPLUG TV! for VolkswagenCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)□Discover Pro 10inch□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車Volkswagen・Golf8 (CD) All Model・Golf8 Variant (CD) All Model・Golf7.5 (BQ) All Model・Golf7.5 Varant (BQ) All Model・Golf7.5 Alltrack (BQ)・Golf7 (5G) All Model・Golf7 Variant (5G) All Model・Golf7 Alltrack (5G)・Golf Touran (5T) All Model ※5・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2・Touareg (7P) All Model※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
13,980税込15,378
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
スタビライザーリンク LEMFORDERスタビライザーリンクLEMFORDER
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付低ダストタイプ(銅フリー)
用途適合車種/グレードVW Golf VI/Comfortline, Highline, GTIVW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, SportlineVW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI TrendlineVW Golf V Variant/All modelVW Golf Plus/All modelVW Cross Golf/All modelVW Jetta V/All modelVW EOS/All modelVW Touran (1T)/All modelVW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSIVW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTIONVW Passat CC/2.0TSIVW Polo (6C)/GTIVW Polo (6R)/BlueGT, GTIVW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSIAudi S1(8X)Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)Audi A3 (8P)/All modelAudi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q適合純正品番:3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/8J0698151C/8P0698302A/JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
PLUG TV+ for Volkswagen CodeTechCAMPLUG TV+ for VolkswagenCodeTechCAM
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TVやDVD、USB等の動画鑑賞とMirrorLink(TM)を楽しむことが出来ます。※1以下2項目を同時インストールとなります。1走行中ナビ操作、TV、DVD、USB 等動画鑑賞が可能 (Discover Pro/Discover Media※2 ナビゲーションシステム搭載車のみ )2走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能※Android搭載スマートフォンの YouTube や SNS 画面をそのまま Discover Pro/Discover Media ナビゲーションシステムや Ready 2 Discover/Composition Media に表示出来ます。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV+ を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)□Discover Pro 10nch (MIB3) ナビゲーションシステム□Discover Pro 9.2inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB2) ナビゲーションシステム□Discover Media 8inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2□Ready 2 Discover (MIB3) ※4□Composition Media ※5※一部のMirrorLink(TM)対応 Androidのみが対象となります。iPhoneでのはMirrorLink(TM)機能は使用できません・Golf8 HB (CD) All Model・Golf8 Variant (CD) All Model・Golf7.5 (BQ) All Model・Golf7.5 Variant (BQ) All Model・Golf7.5 Alltrack (BQ)・Golf7 (5G) All Model・Golf7 Variant (5G) All Model・Golf7 Alltrack (5G)・Golf Touran (5T) All Model※2 ※7・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※7・Polo(6C)※Composition Media(MirrorLink) 搭載車のみ・T-Cross (C11) 前期 All Model ※2 ※7 ※8・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※7・Tiguan (AD1) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7・Passat (B8) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model・Passat Alltrack (B8) 前期 / 後期 ※2 ※7・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2リカバリーモードについて: 本製品をインストールする前の車両状態に戻す事が出来る機能です。※MirrorLink(TM)はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。スマートフォンの機種によって対応していない場合があります。ご購入前に停車中にMirrorLink(TM)機能が作動するか事前にご確認ください。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中に TV や DVD、USB 等の動画鑑賞を楽しむための物です。運転者が走行中に AV 機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro 搭載車両で純正 TV チューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。( 純正 TV チューナー非搭載につき、TV 視聴はできません )※5 MirrorLinkが搭載がされている Ready 2 Discoverと Composition Media は、走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能です。(※純正 TV チューナー非搭載車 )※7 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)※8 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
LEVER PROTECTION ADAPTER YAMAHA T-MAX MODEL | 21295 Puig (プーチ)LEVER PROTECTION ADAPTER YAMAHA T-MAX MODEL | 21295Puig (プーチ)
7,298税込8,028
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【YAMAHA】T-MAX 560 (2022-2023),T-MAX 560 DX (2022-2023),T-MAX 560 SX (2022-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2022-2023)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
7,735税込8,509
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,925税込9,818
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-422 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-422三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
インジケータライト Orbitec Orbitecインジケータライト OrbitecOrbitec
5,298税込5,828
1袋(10個)
7日以内出荷
Megger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592) MEGGERMegger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592)MEGGER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVInstructions, mains plug test leads, 3-wire test lead set with crocodile clips, 8 x AA alkaline batteries, neck strap. LT310 ; 320 Non Tripping Loop Tester Accessories. Two non-tripping loop impedance testers that comply with EN61557 part 3 for testing, measureing or monotoring of protective measures. RCDs rated 30mA or greater are not tripped, even electronic RCDs 3-wire low current non tripping loop test measure 0.01Ω to 2kΩ (autoranging) with resolution 0.01Ω up to 10Ω Two wire high -current test is selctable where RCD connection is not an issue 1A to 23kA prospective fault current (PSCC) display LED indication of correct supply and test lead connection 3-phase safe - will not be damaged if connected across phases 100V to 280V suitable for single-phase testing Supply voltage measurement range Clear 20mm high digit LCD display with analogue arc bargraph Tough rubber armoured case with self contained cover that locks away underneath the instrument during use Designed to hang comfortably around the neck when in "hands free" use Easy-to-use with colour coded ranges to help in the test range selection Safety input terminal interlock - prevents unsafe connection of test leads Safety lockout prevents the test from operating when the circuit voltage is >280V (LT310) or >480V (LT320) Meets the requirements of BSEN 61010-1 for safe connection t a 440V Installation Category III supply (300V Phase to Earth) Weatherproof to IP54. LT320 model additional features:. 50V to 480V operating range allows single and three-phase testing 25Hz to 450Hz frequency measurement range Phase rotation indicator Max Zs display R1+R2 is calculated and displayed Backlit display and range selection ideal for low light environments
タンクカバー T100/850 BONNEVILLE ブラック/レッド BAGSTER (バグスター)タンクカバー T100/850 BONNEVILLE ブラック/レッドBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー T 100/850 BONNEVILLE PURPLE/ホワイト/ゴールド BAGSTER (バグスター)タンクカバー T 100/850 BONNEVILLE PURPLE/ホワイト/ゴールドBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー T100/850 CHAMPAGNE BAGSTER (バグスター)タンクカバー T100/850 CHAMPAGNEBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー T100/850 BONNEVILLE ダークグリーン BAGSTER (バグスター)タンクカバー T100/850 BONNEVILLE ダークグリーンBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー THRUXTON ブラック/ホワイト BAGSTER (バグスター)タンクカバー THRUXTON ブラック/ホワイトBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー T 100/850 BONNEVILLE ブラック/ホワイト BAGSTER (バグスター)タンクカバー T 100/850 BONNEVILLE ブラック/ホワイトBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー SCRAMBLER PEARL/レッド/ブラック BAGSTER (バグスター)タンクカバー SCRAMBLER PEARL/レッド/ブラックBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー SCRAMBLER ダークブルー BAGSTER (バグスター)タンクカバー SCRAMBLER ダークブルーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
Prot.Res. T100/850 BONNEVILLE ホワイト/GITANE ブルー/ブラック BAGSTER (バグスター)Prot.Res. T100/850 BONNEVILLE ホワイト/GITANE ブルー/ブラックBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー T100/850 BONNEVILLE PEARL BAGSTER (バグスター)タンクカバー T100/850 BONNEVILLE PEARLBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー THRUXTON OLIVE グリーン/マスタードイエロー BAGSTER (バグスター)タンクカバー THRUXTON OLIVE グリーン/マスタードイエローBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)
タンクカバー T 100/850 BONNEVILLE ブラック BAGSTER (バグスター)タンクカバー T 100/850 BONNEVILLE ブラックBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、850 BONNEVILLE (2008-2015)、Not Model Specific (2008-2012)、P T100 (2012-2012)、SCRAMBLER (2014-2014)、T 100 (2008-2015)、T100 (2011-2015)、THRUXTON (2008-2013)