「moeller」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極EATON(イートン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極EATON(イートン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズEATON(イートン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数6
T0-2-1/E EATON(イートン)T0-2-1/EEATON(イートン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW EATON(イートン)サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kWEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-62
Eaton エンクロージャ EATON(イートン)Eaton エンクロージャEATON(イートン)
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷
サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 WEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02
接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kWEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
欠品中
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:6→ 10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-60
サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 WEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kWEATON(イートン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43
接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kWEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7347-13
接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kWEATON(イートン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-64
接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kWEATON(イートン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36
接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kWEATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-61
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kWEATON(イートン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-67
押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,EATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
M22-KC10 EATON(イートン)M22-KC10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-KC01 EATON(イートン)M22-KC01EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 低電圧リリース EATON(イートン)Eaton 低電圧リリースEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
シリーズPKZMORoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ低電圧リリース
ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)ロータリスイッチ Eaton ネジEATON(イートン)
6,650税込7,315
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズEATON(イートン)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton  取り付けキット EATON(イートン)Eaton 取り付けキットEATON(イートン)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極EATON(イートン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数3IP等級IP65
サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)サーマルリレー EMTシリーズ EatonEATON(イートン)
27,800税込30,580
1個
7日以内出荷
セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW EATON(イートン)セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kWEATON(イートン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
背面取り付けスイッチ遮断器 Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。 このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。 このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。 リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチEATON(イートン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
M22-K10 EATON(イートン)M22-K10EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
当日出荷から33日以内出荷
DILER-40-G(24VDC) EATON(イートン)DILER-40-G(24VDC)EATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズEATON(イートン)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷