「molex 1380」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152形状バラ(ルーズ)幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15適合電線(mm2)Min:0.35RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着最大接触抵抗(mΩ)10最小ワイヤーサイズ(AWG)22最大ワイヤーサイズ(AWG)18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)

    手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)230質量(g)400トラスコ品番417-8483適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
  • Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    25税込28
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング

    日本モレックス(molex)
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1061 5.03mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1061 5.03mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6ピッチ = 5.03mm行数 = 2オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)142幅(mm)91高さ(mm)46質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-2061 2.36mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2061 2.36mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6ピッチ = 2.36mm行数 = 2オス/メス = オス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1041 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1041 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート高さ = 6mm定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)157幅(mm)100高さ(mm)21質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    プラグハウジング

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1袋(10個)
    欠品中
    参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
    長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5シリーズSTANDARD .093"材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号1396
  • 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
  • MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業

    MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)

    大西工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
    用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • オートマルチストリッパ フジ矢

    オートマルチストリッパ

    フジ矢(29件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業にトラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340適合電線(mm2)0.13~6
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応