カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電気材料(2)
- 救急・衛生(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「molex 1381」の検索結果

Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1381 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)230質量(g)400トラスコ品番417-8483適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
プラグハウジング
日本モレックス(molex)¥379税込¥4171袋(10個)欠品中参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5シリーズSTANDARD .093"材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号1396
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152形状バラ(ルーズ)幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15適合電線(mm2)Min:0.35RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着最大接触抵抗(mΩ)10最小ワイヤーサイズ(AWG)22最大ワイヤーサイズ(AWG)18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)157幅(mm)100高さ(mm)21質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
綿棒(先端が細いタイプ)
平和メディク(21件のレビュー)¥259税込¥2851個(140本)当日出荷先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型全長(mm)約80備考紙軸タイプ両綿球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-1061 5.03mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥729税込¥8021袋(10個)当日出荷仕様極数 = 6ピッチ = 5.03mm行数 = 2オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)142幅(mm)91高さ(mm)46質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-2061 2.36mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様極数 = 6ピッチ = 2.36mm行数 = 2オス/メス = オス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-1041 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート高さ = 6mm定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MLXコネクタハウジング シリーズ = MLX 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = 真鍮 シリーズ番号 = 42023 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)16質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600寸法E(mm)15耐熱温度(℃)75寸法t1(mm)0.8スリーブ形状突き合わせ用(B形)