カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「molex 5556 tl」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
インサーション工具 Han D ハーティングインサーション工具 Han Dハーティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
端子ぬき工具 DAYTONA(デイトナ)端子ぬき工具DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2本)
当日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)ラチェット式 手動圧着工具日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ