カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ナイロンコネクタ(2)
絞り込み
極数
  • 3
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
定格電流(A)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 600(1)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「molex 5559」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷